| |
|
| Artikel-Nr.: C1830-5WS0Z74929 Herst.-Nr.: 5WS0Z74929 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Lenovo CO2 Offset Services - 1 ton Als Leader im Bereich Nachhaltigkeit bietet Lenovo Unternehmen die Möglichkeit, mit dem CO2 Offset Service die Auswirkungen Ihres Betriebes auf die Umwelt zu kompensieren.
Für Unternehmen ist ein nachhaltiger Betrieb und die Reduzierung ihres globalen CO2-Fußabdrucks oberste Priorität. Um Kunden auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit zu unterstützen, arbeitet Lenovo mit führenden zertifizierten Anbietern von CO2 Offset Leistungen zusammen.
Der CO2 Offset Service von Lenovo unterstützt neue Projekte oder Erweiterungen bestehender Projekte, in unterschiedlichen Bereichen wie zum Beispiel Windräder, Solarzellen oder Biomasseenergie. Wir prüfen auch Projekte im Bereich der Aufforstung und Erhaltung von Wäldern.
Wie? Es ist sehr einfach, mit Lenovo CO2- Emissionen auszugleichen: • Wählen Sie Ihre Option für den CO2-Ausgleich (in die Seriennummer integriert) bei der Bestellung entsprechend qualifizierter Geräte. • Sobald die Produkte ausgeliefert sind, teilt Lenovo dies seinem offiziellen CO2 Offset Partner mit. • Lenovos CO2 Offset Partner schließt die Transaktion ab und stellt ein eindeutiges Zertifikat mit den spezifischen Hardware-Seriennummern aus, das Lenovo an Ihr Unternehmen weiterleitet.
Warum? Lenovo bietet einen nahtlosen Prozess, ohne zusätzlichen Aufwand für Sie, um die Umweltbelastung durch Ihr Unternehmen zu verringern: • Als Teil der Hardwaretransaktion lässt sich der CO2 Offset Service ganz einfach anwenden. • Der CO2-Ausgleich basiert auf einer realistisch berechneten Emissionsmenge pro Produkt, die Produktion, Versand und einen typischen Nutzungszyklus von bis zu 5 Jahren berücksichtigt. • Der CO2 Offset Services bieten einen maßgeschneiderten Ansatz für den CO2-Ausgleich mit direkter Verknüpfung zu den gekauften Produkten.
Der Nachhaltigkeit verpflichtet Lenovo ist führend in Sachen Nachhaltigkeit und wurde von Corporate Knights im World Global 100 Index als eines der nachhaltigsten Unternehmen ausgezeichnet sowie im Hang Seng Corporate Sustainability Index 2019 mit AA bewertet. Weitere Informationen: | | Kompatibilität: | ThinkPad L13 Yoga Gen 3, L15 Gen 3, T14 Gen 3, T14s Gen 3, X13 Gen 3, X13 Yoga Gen 3 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garantieverlängerung, Garantie, Support, Unterstüzung |
| | |
| |