Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Lenovo ThinkVision T25d-10 LED display 63,5 cm (25") 1920 x 1200 Pixel WUXGA Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-61DBMAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     61DBMAT1EU
EAN/GTIN:
     193268784048
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Bronze, ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
706 mm
Verpackungshöhe:
450 mm
Paketgewicht:
7800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI, USB
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
110 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 30 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
8
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gerätebreite (inkl. Fuß):
548.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
260.4 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
399.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
5500 g
Breite (ohne Standfuß):
548.7 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
43 mm
Höhe (ohne Standfuß):
369.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3580 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
22.2 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
16 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
66 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
52.06 kWh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
386783
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Ein-/Ausschalter:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
CCC, TCO 8.0, TCO Edge 2.0, China Energy Efficiency Standard Tier 2, TÜV Eye Comfort, ULE Gold
Bildschirmdiagonale:
25 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Reaktionszeit:
6 ms
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Display-Oberfläche:
Matt
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
1920 x 1200 (WUXGA)
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.2789 x 0.2823 mm
Sichtbare Größe (horizontal):
533.45 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
338.76 mm
Farbskala:
99 %
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 158,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,15*
€ 225,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,61*
€ 208,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,23*
€ 204,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,77*
€ 202,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,69*
€ 188,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.