Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo ThinkVision P27h-20 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-61E9GAT6EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     61E9GAT6EU
EAN/GTIN:
     193638970866
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Smarte Funktionen und Sorgfalt bis ins Detail
Der ThinkVision P27h Bildschirm wurde für technisch versierte Profi-Anwender entwickelt und bietet ein nahezu rahmenloses 68,6 cm (27") Display, das sich auf die Details konzentriert und die Anzeige auf mehreren Bildschirmen ermöglicht. Bei diesem platzsparenden Gerät übernehmen Sie die Kontrolle, mit komfortablen, ergonomischen Neigungs- und Drehwinkeln sowie einem flexiblen Kabelmanagement für einen aufgeräumten Arbeitsplatz. Außerdem ermöglicht die Ein-Kabel-Lösung über USB-C den Anschluss an eine Reihe von Gerätetypen. Die Smart Power-Funktion sorgt für ungehinderte Leistung und mehr Effizienz.

Genießen Sie hochwertige Details
Sie werden staunen, was Sie mit dem großen ThinkVision P27h 68,6 cm (27") Bildschirm sehen können. Das Display, das auf allen vier Seiten nahezu rahmenlos ist, bietet eine hohe QHD-Auflösung (2.560 x 1.440). Außerdem kommen Sie mit IPS (In-Plane Switching) in den Genuss eines Betrachtungswinkel von bis zu 178 Grad. Noch spektakulärer sind die werkseitige Kalibrierung und der sRGB-Farbraum, die für beste Farbgenauigkeit und eine gleichmäßige Farbdarstellung bei beeindruckender Bildqualität sorgen.

Ein Kabel, Smart Power
Die umfassende Ein-Kabel-Lösung mit USB Typ-C™ des P27h-20 bietet Anschlussmöglichkeiten für Ethernet, Audiofunktionen, Aufladen, Video und USB-Daten. Der Ethernet-Anschluss gewährleistet eine schnelle und sichere Netzwerkverbindung mit der Möglichkeit zur MAC-Adressübertragung (je nach Systemplattform). Außerdem können Sie mehrere Bildschirme aneinanderreihen (DP-Ausgang) und dank dem auf allen vier Seiten nahezu rahmenlosen Display eine optimale nahtlose Darstellung genießen.
Die Smart Power-Funktion misst intelligent den Gesamtstromverbrauch und verwaltet dynamisch die Leistungsabgabe. Und die verbauten Lautsprecher sorgen für ein beeindruckendes Klangerlebnis.

Äußerst komfortabel und praktisch
Der ThinkVision P27h Bildschirm lässt sich ganz praktisch mit einer VESA-Halterung anbringen. Außerdem können Sie Ihren Bildschirm mit einem ThinkCentre Tiny PC in einen All-in-One-PC (AIO) verwandeln. Wie Sie ihn auch einsetzen: die ergonomischen Winkel und die Höhenverstellbarkeit sind immer ein Vorteil: Neigungswinkel von 35° nach hinten oder 5° nach vorne. Er ist um 45° nach rechts oder links drehbar, die Höhe lässt sich um bis zu 135 mm verstellen. Im Ständer ist eine praktische Smartphone-Halterung integriert – dieser Bildschirm passt sich jedem Nutzungsstil an.
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
135 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
8
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.2331 x 0.2331 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
596.74 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.66 mm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
340075
Verpackungsbreite:
722 mm
Verpackungstiefe:
182 mm
Verpackungshöhe:
463 mm
Paketgewicht:
9550 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
208 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
441.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
7350 g
Breite (ohne Standfuß):
613.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
46.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
353.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4870 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
2 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
24 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
27 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
TCO 8.0, TCO Edge 2.0, CCC
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 248,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,57*
€ 331,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,64*
€ 329,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,67*
€ 319,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,17*
€ 315,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,10*
€ 295,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.