Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T34w-20 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-61F3GAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     61F3GAT1EU
EAN/GTIN:
     193638980544
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Mehr sehen, mehr leisten
Mit dem extrabreiten Format, der beeindruckenden Auflösung, dem Seitenverhältnis von 21:9 und der branchenführenden 1500R-Krümmung zeigt der ThinkVision T34w Bildschirm Ihnen mehr von Ihrer Arbeit – auf eine Weise, die für das menschliche Auge besser geeignet ist. Sein verbesserter ergonomischer Ständer und das platzsparende Design sind genau das Richtige, damit Ihre Produktivität bei komfortabler Arbeitsweise neue Höhen erreicht.

Komfort und Produktivität für Ihren Arbeitsplatz
Das Panorama-Display ermöglicht mehr gleichzeitig geöffnete Anwendungen und effizienteres Multitasking. Seine branchenführende 1500R-Krümmung folgt der natürlichen Krümmung des menschlichen Gesichtsfelds und ist somit schonender für die Augen, weniger verschwommen an den Rändern und die Bilder werden größer wahrgenommen – mehr Komfort für mehr Produktivität.

Eine großartiges Benutzererfahrung
Der ThinkVision T34w ist ergonomisch, platzsparend und benutzerfreundlich. Dank der erweiterten Höhenverstellbarkeit und des stabileren Designs können Sie die Höhe des Bildschirms ganz Ihren Wünschen anpassen. Aufgrund des kleineren Standfußes können Sie ihn näher an die Wand Ihres Arbeitsplatzes schieben und so für ein Maximum an verfügbarer Schreibtischfläche sorgen. Seine integrierte Smartphone-Halterung und das flexible Kabelmanagementsystem sorgen für zusätzliche Ordnung auf Ihrem Schreibtisch, und mit dem praktischen Tragegriff lässt er sich mühelos transportieren.

Schönheit liegt im Auge des Benutzers
Das WQHD-Display sorgt für scharfe, klare Bilder mit einer Helligkeit von 350 cd/m², die Sie völlig fesseln werden. Eine mitreißende Erfahrung fördert die Produktivität. Darüber hinaus können Sie dank des auf drei Seiten nahezu rahmenlosen Displays bei der Nutzung mehrerer Bildschirme Lücken auf ein Minimum verringern und so für ein nahtloses Seherlebnis sorgen.

Zahlreiche Anschlüsse
Sie können den ThinkVision T34w über USB-C, HDMI oder DisplayPort anschließen. Der USB-C-Anschluss stellt eine perfekte Ein-Kabel-Lösung für das Aufladen mit bis zu 75 W sowie für Video- und Datenübertragung in einem dar. Seine Smart Power-Funktion kann auf Weise den Gesamtstromverbrauch intelligent messen und dynamisch verwalten. Als weitere Verbindungsmöglichkeit sind vier USB-3.1-Anschlüsse vorhanden.
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
EPEAT Silver, ENERGY STAR
Verpackungsbreite:
980 mm
Verpackungstiefe:
250 mm
Verpackungshöhe:
523 mm
Paketgewicht:
13850 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB Typ-A auf USB Typ-C, USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
135 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
8
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
808.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
597.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
9910 g
Breite (ohne Standfuß):
808.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
106.1 mm
Höhe (ohne Standfuß):
372.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6910 g
Rahmenbreite (Seite):
2.2 mm
Rahmenbreite (oben):
2.2 mm
Rahmenbreite (unten):
27.8 mm
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
46 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
140 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
107 kWh
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
363230
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,78 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
3440 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.23175 x 0.23175 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
797.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
333.7 mm
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Bildschirmkrümmung:
1500 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 582,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 614,36*
€ 731,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,70*
€ 726,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,58*
€ 720,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,83*
€ 713,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,34*
€ 692,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.