Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision Creator Extreme LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-62A6RAT3EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     62A6RAT3EU
EAN/GTIN:
     195235918494
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Verpackungsbreite:
758 mm
Verpackungstiefe:
200 mm
Verpackungshöhe:
493 mm
Paketgewicht:
13500 g
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
135 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
593.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
613.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
10800 g
Breite (ohne Standfuß):
613.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
53.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
359.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6550 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
16 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
70 W
Stromverbrauch (max.):
270 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CCC RoHS TÜV Rheinland Low Blue Light
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1100:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
620 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.1554 x 0.1554 mm
Pixeldichte:
163 ppi
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision, High Dynamic Range (HDR) 1000, High Dynamic Range 10 (HDR10), Hybrid Log-Gamma (HLG)
sRGB Abdeckung (klassisch):
100 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.063,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.148,08*
€ 1.366,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.144,92*
€ 1.362,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.103,08*
€ 1.312,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,27*
€ 1.285,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.063,12*
€ 1.265,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.