Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Lenovo ThinkVision P27q-30 LED display 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-63A2GAR1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63A2GAR1EU
EAN/GTIN:
     196379715628
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, USB
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23.5 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.4
Gerätebreite (inkl. Fuß):
611.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
204.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
535.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
6800 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
2 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
23 W
Stromverbrauch (max.):
68 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Zertifizierung:
Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS, Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.233 x 0.233 mm
Pixeldichte:
109 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
596.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.7 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,09*
€ 316,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,24*
€ 314,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,92*
€ 309,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,05*
€ 308,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,65*
€ 298,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.