Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24m-29 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD LCD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-63A5GAT6EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63A5GAT6EU
EAN/GTIN:
     196379327111
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1131375
Verpackungsbreite:
604 mm
Verpackungstiefe:
480 mm
Verpackungshöhe:
161 mm
Paketgewicht:
8900 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 35 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
4
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
204.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
567.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
6100 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
325.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
2 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
140 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Zertifizierung:
TÜV
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Bildschirmdiagonale (cm):
58.42 cm
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,79*
€ 235,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,06*
€ 216,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,45*
€ 199,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.