Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T24i-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision T24i-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24i-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24i-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24i-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24i-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24i-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T24i-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-63CFMARXEU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63CFMARXEU
EAN/GTIN:
     196801905122
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Verpackungsbreite:
592 mm
Verpackungstiefe:
422 mm
Verpackungshöhe:
152 mm
Paketgewicht:
7800 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Schnellstartübersicht:
Ja
HDMI-Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23.5 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
199.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
504.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
5400 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
49 mm
Höhe (ohne Standfuß):
321.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3400 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
17.1 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
14 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
51 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Zertifizierung:
Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.5 mm
Farbtiefe:
6 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 300,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,52*
€ 406,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,99*
€ 405,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,29*
€ 393,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 300,09*
€ 357,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.