Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Lenovo ThinkVision T32p-30 LED display 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     1237N-63D2GAT1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63D2GAT1EU
EAN/GTIN:
     196801203211
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Ethernet/LAN:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, USB Typ-C
Schnellstartübersicht:
Ja
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 23.5 °
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-B, USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
2
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B:
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714.2 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
234.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
599.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
9940 g
Breite (ohne Standfuß):
714 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
59.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
420.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
7200 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
18.6 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
161 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Energy Star Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT Gold, RoHS Eyesafe Display, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland Eye Comfort
Bildschirmdiagonale:
31.5 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.1812 x 0.1812 mm
Pixeldichte:
140 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
697.3 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.2 mm
Farbtiefe:
10 Bit
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
95 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1237
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 434,74*
€ 472,16*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 435,90*
€ 473,15*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 451,98*
€ 488,92*
3 Tage
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 454,52*
€ 492,04*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 458,52*
€ 495,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1237
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,16*
€ 561,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,92*
€ 559,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,06*
€ 553,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 458,68*
€ 545,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,74*
€ 517,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1237
Versand: Lager 1237
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1237
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.