Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo ThinkVision E24-30 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-63EDMAT2EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     63EDMAT2EU
EAN/GTIN:
     197528713021
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Weitere Informationen:
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Verpackungsbreite:
621 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
385 mm
Paketgewicht:
6700 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
155 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-360 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
HDMI:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.4 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
178.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
497.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
4700 g
Breite (ohne Standfuß):
539.4 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
46 mm
Höhe (ohne Standfuß):
322 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3100 g
Rahmenbreite (Seite):
1.8 mm
Rahmenbreite (oben):
1.8 mm
Rahmenbreite (unten):
18.3 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
12 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
29 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
ENERGY STAR® Certified, TCO 9.0, TCO Edge 2.0, EPEAT™ Gold, RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-C) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland Flicker Free, TÜV Rheinland Eye Comfort
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1300:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
14 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.275 x 0.275 mm
Pixeldichte:
93 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
527 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.5 mm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,54*
€ 179,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 143,00*
€ 170,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,90*
€ 167,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.