Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo L27m-30 LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-66D0KAC2EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     66D0KAC2EU
EAN/GTIN:
     195713714709
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Verpackungsbreite:
710 mm
Verpackungstiefe:
142 mm
Verpackungshöhe:
509 mm
Paketgewicht:
8400 g
Ständer enthalten:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
150 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
0 - 360 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Upstream-Porttyp:
USB Typ-C
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
4
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
564.7 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
214.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
612.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
6100 g
Breite (ohne Standfuß):
612.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
43.2 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4100 g
Rahmenbreite (Seite):
2.5 mm
Rahmenbreite (oben):
2.5 mm
Rahmenbreite (unten):
22.35 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
C
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
14 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18 W
Stromverbrauch (max.):
130 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
712373
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CCC, RoHS, TÜV
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.3114 x 0.3114 mm
Pixeldichte:
82 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
612.5 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
367.7 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68.6 cm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
NTSC
Farbskala:
72 %
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,32*
€ 270,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,11*
€ 266,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,00*
€ 264,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,43*
€ 253,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.