Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo L24q-35 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo L24q-35 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Lenovo L24q-35 LED display 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-66D1GAC1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     66D1GAC1EU
EAN/GTIN:
     195713813945
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
670951
Verpackungsbreite:
639 mm
Verpackungstiefe:
405 mm
Verpackungshöhe:
122 mm
Paketgewicht:
5500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
HDMI-Kabellänge:
1.5 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
164.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
423.7 mm
Gewicht (mit Ständer):
3900 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44 mm
Höhe (ohne Standfuß):
325.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3400 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
21.4 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
4 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
22 W
Stromverbrauch (max.):
32 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
47/63 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
CCC, Tier 1, TÜV Rheinland Flicker Free, Eyesafe Display
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
6 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
4 ms
Pixel Abstand:
0.2058 x 0.2058 mm
Pixeldichte:
123 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
526.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.3 mm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,03*
€ 291,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,70*
€ 290,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,76*
€ 281,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,10*
€ 277,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,42*
€ 252,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.