Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Lenovo G24qe-20 Computerbildschirm 60,5 cm (23.8") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-66E0GAR1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     66E0GAR1EU
EAN/GTIN:
     195891415108
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Verpackungsbreite:
635 mm
Verpackungstiefe:
405 mm
Verpackungshöhe:
124 mm
Paketgewicht:
6000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Schnellstartübersicht:
Ja
HDMI-Kabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Audioausgang:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gerätebreite (inkl. Fuß):
539.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
184.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
408.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
4000 g
Breite (ohne Standfuß):
539.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
44 mm
Höhe (ohne Standfuß):
325.7 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3300 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
21.4 mm
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
25 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
33 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Abnehmbarer Standfuß:
Ja
Zertifizierung:
Volatile Organic Compound, Eyesafe Display, TÜV Rheinland Eye Comfort, CCC, Tier 2,
Bildschirmdiagonale:
23.8 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
7 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
2560 x 1440
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
1 ms
Pixel Abstand:
0.2058 x 0.2058 mm
Pixeldichte:
123 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
526.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
296.4 mm
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
90 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 136,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,58*
€ 192,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,36*
€ 183,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,67*
€ 173,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.