Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo G34w-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo G34w-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Lenovo G34w-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Lenovo G34w-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Lenovo G34w-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Lenovo G34w-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Lenovo G34w-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Lenovo G34w-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Lenovo G34w-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Lenovo G34w-30 Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-66F1GAC1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     66F1GAC1EU
EAN/GTIN:
     196379133163
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Mit dem funktionsreichen Lenovo G34w-30-Monitor wird Ihr Gaming-Erlebnis noch besser. Seine sanfte 1500R-Wölbung entspricht Ihrem natürlichen Sichtfeld, sodass Sie auch die Dinge an den Rändern sehen, ohne den Fokus zu verändern. Der 34" große, ultrabreite Monitor mit WQHD-Auflösung (3440 x 1440) hat ein Seitenverhältnis von 21:9, das Ihnen durch ein erweitertes Sichtfeld und schärfere, präzise visuelle Details einen entscheidenden Vorteil verschafft. Die hohe übertaktete Bildwiederholrate von 170 Hz hilft Ihnen, mit allen Bewegungen im Spiel Schritt zu halten Mit AMD FreeSync™ Premium genießen Sie flüssigeres, schnelleres Gameplay ohne Screen Tearing, Ruckeln und Eingabelatenzen. Mit einer kurzen MPRT-Reaktionszeit von 0,5 ms zählt jede Bewegung, selbst bei rasanten Geschwindigkeiten. Das VA (Vertical Alignment)-Panel des Lenovo G34w-30-Monitors bietet ein außergewöhnliches sRGB-Farbraumverhältnis von 124% und sorgt so für satte, lebendige Farben. Außerdem unterstützt der Monitor HDR10 und liefert eine atemberaubende Videoqualität mit schärferer Helligkeit und tieferen Schatten für ein noch beeindruckenderes Gaming-Erlebnis. Der Monitor gehört zu den weltweit ersten Eyesafe 2.0-zertifizierten Monitoren und verfügt darüber hinaus über integrierte „Low Blue Light“-Technologie, die Ihre Augen schützt und Augenermüdung bei stundenlangen Gaming-Sessions verhindert. Multiplizieren Sie Ihr Gaming-System, indem Sie mehrere Geräte über HDMI 2.0, DP 1.4 und Audioausgänge anschließen. Dank seiner vielseitigen Neigungs- und Höhenverstellungen macht der Monitor Gaming noch komfortabler. Mit den Game-Assist-Tools der Lenovo Artery Software können Sie Bildrate, Zielpunkt und Timer ganz einfach anpassen, um gut kalkulierte Züge zu machen. Machen Sie Ihren Siegeszug und entscheiden Sie sich für den Lenovo G34w-30-Monitor, um von einem noch nie dagewesenen, intensiven Gaming-Erlebnis zu profitieren.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Verpackungsbreite:
1070 mm
Verpackungstiefe:
187 mm
Verpackungshöhe:
525 mm
Paketgewicht:
12500 g
Garantiekarte:
Ja
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Schrauben enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Anzahl von Schrauben:
4
DisplayPort Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
135 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Gerätebreite (inkl. Fuß):
809.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
278.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
556.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
8600 g
Breite (ohne Standfuß):
809.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
104.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
365.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
6600 g
Rahmenbreite (Seite):
1.3 mm
Rahmenbreite (oben):
1.3 mm
Rahmenbreite (unten):
20.2 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
3 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
31 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
70 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
40 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
60 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1250779
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Zertifizierung:
Eyesafe® Certified 2.0 TÜV Rheinland® Eye Comfort Certification TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution)
Randbreite:
1.3 mm
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
170 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1500R
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.232 x 0.232 mm
Pixeldichte:
110 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
797.2 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
333.7 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
93 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Reaktionszeit (extrem):
1 ms
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 273,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,68*
€ 378,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 316,11*
€ 376,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,07*
€ 360,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,12*
€ 354,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,13*
€ 325,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.