Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Lenovo Legion R27i-30 Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-67B5GAC1EU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     67B5GAC1EU
EAN/GTIN:
     197529364932
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Lenovo Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
VESA Adaptive Sync unterstützt:
Ja
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
CCC, RoHS
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1656116
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Verpackungsbreite:
820 mm
Verpackungstiefe:
160 mm
Verpackungshöhe:
500 mm
Paketgewicht:
10200 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Anzahl von Schrauben:
4
DisplayPort Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.5 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
135 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
HDMI:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Audioausgang:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CCC, RoHS
Gerätebreite (inkl. Fuß):
613.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
258.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
527.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
6800 g
Breite (ohne Standfuß):
613.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
58.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
367.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
4900 g
Rahmenbreite (Seite):
2 mm
Rahmenbreite (oben):
2 mm
Rahmenbreite (unten):
22 mm
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
Energieeffizienzklasse (SDR):
E
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
22 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
33 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
21 W
Stromverbrauch (max.):
46 W
Stromverbrauch (aus):
0.5 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (peak):
400 cd/m²
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.311 x 0.311 mm
Pixeldichte:
82 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
608.8 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
355.1 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
sRGB, DCI-P3
Farbskala:
99 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,40*
€ 192,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,12*
€ 182,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,29*
€ 171,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,05*
€ 160,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.