Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo R25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo R25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo R25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo R25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo R25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo R25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo R25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo R25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Lenovo R25i-30 LED display 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-67B7GACBEU
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     67B7GACBEU
EAN/GTIN:
     197529455586
Suchbegriffe:
Lenovo Monitore
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Low-Blue-Light-Technologie:
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
Verpackungsbreite:
647 mm
Verpackungstiefe:
188 mm
Verpackungshöhe:
420 mm
Paketgewicht:
7500 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
DisplayPort Kabellänge:
1.8 m
Stromkabellänge:
1.8 m
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Höheneinstellung:
135 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-90 - 90 °
Schwenkbar:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 22 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Gewährleistungsfrist:
3 Jahr(e)
Gerätebreite (inkl. Fuß):
557.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
258.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
499.2 mm
Gewicht (mit Ständer):
4900 g
Breite (ohne Standfuß):
557.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
50.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
329.1 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3000 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
6 W
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
18.5 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
28 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Raven Black
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
RoHS, EU Energy Efficiency Level (Level-E) Eyesafe® Display 2.0, TÜV Low Blue Light (Hardware solution), TÜV Rheinland® Eye Comfort
Bildschirmdiagonale:
24.5 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
180 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
W-LED
Helligkeit (peak):
350 cd/m²
Helligkeit (typisch):
400 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Kontrastverhältnis (dynamisch):
3000000:1
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Reaktionszeit (schnell):
0.5 ms
Pixel Abstand:
0.283 x 0.28 mm
Pixeldichte:
90 ppi
Sichtbare Größe (horizontal):
543.7 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
302.6 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400
Farbtiefe:
8 Bit
Farbraumstandard:
DCI-P3
Farbskala:
90 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,58*
€ 301,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 251,08*
€ 298,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,26*
€ 290,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,18*
€ 263,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.