Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SE350 Server Rack (1U) Intel® Xeon® D D-2143IT 2,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SE350 Server Rack (1U) Intel® Xeon® D D-2143IT 2,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM
Lenovo ThinkSystem SE350 Server Rack (1U) Intel® Xeon® D D-2143IT 2,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM
Lenovo ThinkSystem SE350 Server Rack (1U) Intel® Xeon® D D-2143IT 2,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM
Lenovo ThinkSystem SE350 Server Rack (1U) Intel® Xeon® D D-2143IT 2,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM
Lenovo ThinkSystem SE350 Server Rack (1U) Intel® Xeon® D D-2143IT 2,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM
Lenovo ThinkSystem SE350 Server Rack (1U) Intel® Xeon® D D-2143IT 2,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM
Artikel-Nr.:
     C1830-7D1XA02KEA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D1XA02KEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon® D
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
D-2143IT
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
3 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
11 MB
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Thermal Design Power (TDP):
65 W
Prozessorsockel:
BGA 2518
Prozessor Lithografie:
14 nm
Prozessor-Threads:
16
Prozessorbetriebsmodi:
64-Bit
Stepping:
M1
Bus Typ:
UPI
Prozessor Codename:
Skylake
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt:
512 GB
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt:
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt:
2133 MHz
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien:
Ja
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes:
32
Unterstützte Befehlssätze:
AVX 2.0
Prozessor-Code:
SR3ZU
Skalierbarkeit:
1S
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Konfliktloser-Prozessor:
Ja
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Matrox G200
CPU Konfiguration (max):
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology):
Ja
Intel® Turbo-Boost-Technologie:
2.0
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® Enhanced Halt State:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel:
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® OS Guard:
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Secure Key Technologieversion:
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Intel® TSX-NI-Version:
1,00
ARK Prozessorerkennung:
136431
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
256 GB
Speicherkartensteckplätze:
4
ECC:
Ja
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Speicherlayout:
1 x 32 GB
PCI-Express-Slots-Version:
3.0
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Anzahl der installierten redundanten Netzteile:
1
Breite:
209 mm
Tiefe:
376 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
3750 g
WLAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi. Ubuntu Server certification.
Max. Speicherkapazität:
15.68 TB
RAID-Unterstützung:
Ja
SSD Schnittstelle:
M.2
Anzahl der unterstützten SSDs:
4
RAID Level:
0, 1, 5, 10
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung:
XClarity Enterprise
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.520,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.666,29*
€ 1.982,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.662,56*
€ 1.978,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.613,37*
€ 1.919,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.574,63*
€ 1.873,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.520,42*
€ 1.809,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.