Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR630 V3 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W
Lenovo ThinkSystem SR630 V3 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4416+ 2 GHz 64 GB DDR5-SDRAM 1100 W
Artikel-Nr.:
     C1830-7D73A01JEA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D73A01JEA
EAN/GTIN:
     8032976159606
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
4416+
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
3.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
20
Prozessor-Cache:
37.5 MB
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
2
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher:
16 MB
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi, Ubuntu Server
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Unterstützte RAID-Controller:
9350-8i
Hot-Swap:
Ja
interne Laufwerkseinschübe:
8
Speicherkapazität:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
8192 GB
Speicherkartensteckplätze:
32x DIMM
ECC:
Ja
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Speicherlayout:
1 x 64 GB
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Stromversorgung:
1100 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen:
2
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung:
XClarity Controller Platinum
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Breite:
440 mm
Tiefe:
773 mm
Höhe:
43 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.337,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.467,51*
€ 7.696,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.448,98*
€ 7.674,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.373,88*
€ 7.584,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.339,21*
€ 7.543,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.337,68*
€ 7.541,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.