![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon® Gold |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 5415+ |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.9 GHz |
Prozessorgeneration: | Intel Xeon Scalable 4th Gen |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.1 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 22.5 MB |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Gehäusetyp: | Rack (4U) |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rack-Einbau: | Ja |
Ungenutzter Lüfter-Support: | Ja |
Unterstützte Speicherlaufwerke Formfaktor (intern): | 2.5" |
Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 8.6 Red Hat Enterprise Linux 8.7 Red Hat Enterprise Linux 9.0 Red Hat Enterprise Linux 9.1 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP4 Ubuntu 22.04 LTS 64-bit VMware ESXi 7.0 U3 VMware ESXi 8.0 U1 |
Max. Speicherkapazität: | 320 TB |
RAID-Unterstützung: | Ja |
RAID Level: | 0, 1, 10, JBOD |
Unterstützte RAID-Controller: | 9350-8i |
Hot-Swap: | Ja |
interne Laufwerkseinschübe: | 8 |
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: | SAS |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR5-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 4000 GB |
ECC: | Ja |
Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
Betriebstemperatur: | 5 - 45 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 8 - 90 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3050 m |
Unterstützung für redundantes Netzteil: | Ja |
Stromversorgung: | 1100 W |
Anzahl der installierten redundanten Netzteile: | 1 |
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung: | XClarity Controller Platinum |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Breite: | 175 mm |
Tiefe: | 734 mm |
Höhe: | 462 mm |
Gewicht: | 39100 g |
LAN-Controller: | Broadcom 57416 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet Schnittstellen Typ: | 10 Gigabit Ethernet |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 5 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |