| |
Prozessorfamilie: | Intel Xeon E |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | E-2334 |
Prozessor-Taktfrequenz: | 3.4 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Motherboard Chipsatz: | Intel C256 |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Gehäusetyp: | Rack (1U) |
Produktfarbe: | Schwarz, Metallisch |
Rack-Einbau: | Ja |
Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi |
interne Laufwerkseinschübe: | 8 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
RAM-Speicher maximal: | 128 GB |
Speicherkartensteckplätze: | 4x DIMM |
ECC: | Ja |
Speicherlayout: | 1 x 16 GB |
Betriebstemperatur: | 5 - 45 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 8 - 90 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 8 - 90 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3050 m |
Unterstützung für redundantes Netzteil: | Ja |
Stromversorgung: | 450 W |
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung: | XClarity Enterprise |
Geräuschpegel: | 52.6 dB |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |
Breite: | 435 mm |
Tiefe: | 545 mm |
Höhe: | 43 mm |
Gewicht: | 12300 g |
LAN-Controller: | Broadcom BCM5720 |
Ethernet/LAN: | Ja |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet Schnittstellen Typ: | Gigabit Ethernet |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 2 |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Anzahl serielle Anschlüsse: | 1 |