Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR250 V2 Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2356G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 450 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2356G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 450 W
Lenovo ThinkSystem SR250 V2 Server Rack (1U) Intel Xeon E E-2356G 3,2 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 450 W
Artikel-Nr.:
     C1830-7D7QA02QEA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D7QA02QEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel Xeon E
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
E-2356G
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor-Cache:
12 MB
Motherboard Chipsatz:
Intel C256
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Execute Disable Bit:
Ja
Leerlauf Zustände:
Ja
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Rack-Einbau:
Ja
Ablageschienen:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics P750
CPU Konfiguration (max):
1
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® TSX-NI:
Ja
Intel® Clear Video Technologie:
Ja
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speicherlayout:
1 x 32 GB
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3050 m
Stromversorgung:
450 W
Breite:
435 mm
Tiefe:
545 mm
Höhe:
43 mm
Gewicht:
12300 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMware ESXi
RAID-Unterstützung:
Ja
Unterstützte RAID-Controller:
5350-8I
Hot-Swap:
Ja
interne Laufwerkseinschübe:
8
Remote-Management:
XCC Enterprise
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.031,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,92*
€ 1.361,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.135,25*
€ 1.350,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.108,93*
€ 1.319,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.080,59*
€ 1.285,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.031,95*
€ 1.228,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.