Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem ST50 V2 Server 2 TB Tower Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 Server 2 TB Tower Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Lenovo ThinkSystem ST50 V2 Server 2 TB Tower Intel Xeon E E-2324G 3,1 GHz 16 GB DDR4-SDRAM 500 W
Artikel-Nr.:
     C1830-7D8JA045EA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7D8JA045EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Tower
Server
Leistungsstarker, kompakter und erschwinglicher erster Server
Das ThinkSystem ST50 V2 ist ein kompakter, erschwinglicher, leistungsoptimierter Einstiegsstandserver für wachsende Unternehmen, Außenstellen / Zweigniederlassungen und kleine Büros / Heimbüros.

Leistungsstark und hochwertig

Als idealer erster Server für Ihr wachsendes Unternehmen, Ihre Außenstelle / Zweigstelle oder Ihren Einzelhandelsstandort erhöht das Lenovo ThinkSystem ST50 V2 mit verbesserter Leistung die Produktivität.
Das ThinkSystem ST50 V2 bietet den verbesserten Betrieb der neuesten Intel® Xeon® E-2300 Prozessoren. Mit einer Leistungssteigerung von 17 % bietet das ThinkSystem ST50 V2 Funktionen auf professionellem Niveau zu einem Einstiegspreis. Hoher Wert im Vergleich zu einer Workstation mit den Vorteilen eines robusten Servers.

Flexibel

Das ThinkSystem ST50 V2 bietet Mehrwert und Flexibilität für Ihr wachsendes Unternehmen, indem es Unterstützung für drei PCIe-Steckplätze mit Unterstützung für eine einzelne NVIDIA-GPU und verschiedene Netzwerkadapter mit hoher Bandbreite sowie eine Reihe kompatibler Speicherlaufwerke bietet. Es kann an Ihr wachsendes Unternehmen angepasst werden, bietet hohe Zuverlässigkeit und verwendet gemeinsame Komponenten, um die Kosten zu senken.
Der XClarity (USB) Provisioning Manager von Lenovo ermöglicht eine einfache Einrichtung und Firmware-Upgrades, während die Intel Active Management Technology (AMT) Zeit spart und Kosten senkt, indem der Systemzustand überwacht und Datenunterbrechungen verhindert werden.

Energieeffizient, leise und dennoch leistungsstark

Die kompakte Größe, die flexiblen Montagemöglichkeiten und die flüsterleise Akustik des ST50 V2 sind für Diskretion entworfen und ermöglichen eine störungsfreie Aufstellung in einer Büroumgebung
Es ist energieeffizient mit einer TDP von nicht mehr als 95 W und unterstützt bis zu 8 Cores. Bietet optimale Leistung für gesteigerte Produktivität und Energiekosteneinsparungen.



Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel Xeon E
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
E-2324G
Prozessor-Taktfrequenz:
3.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Prozessor-Cache:
8 MB
Motherboard Chipsatz:
Intel C256
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Schwarz
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics P750
CPU Konfiguration (max):
1
Speicherkapazität:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal:
128 GB
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
ECC:
Ja
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3050 m
Stromversorgung:
500 W
Breite:
170 mm
Tiefe:
316 mm
Höhe:
376 mm
Gewicht:
9400 g
LAN-Controller:
Intel® I219-LM
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
6
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Anzahl serielle Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
2
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server, Red Hat Enterprise Linux, VMware ESXi
Gesamtspeicherkapazität:
2000 GB
Anzahl der installierten HDDs:
2
HDD Kapazität:
1000 GB
BIOS-Typ:
UEFI
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 638,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 707,91*
€ 842,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 700,10*
€ 833,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 698,32*
€ 831,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 682,49*
€ 812,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 638,39*
€ 759,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.