Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7N47A00129 Internes Solid State Drive M.2 32 GB Serial ATA III MLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7N47A00129 Internes Solid State Drive M.2 32 GB Serial ATA III MLC
Lenovo 7N47A00129 Internes Solid State Drive M.2 32 GB Serial ATA III MLC
Lenovo 7N47A00129 Internes Solid State Drive M.2 32 GB Serial ATA III MLC
Artikel-Nr.:
     C1830-7N47A00129
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7N47A00129
EAN/GTIN:
     889488432486
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
32 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
MLC
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
260 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
40 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
25000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
10500 IOPS
Controller Typ:
Marvell 88SE9230
Breite:
22 mm
Tiefe:
42 mm
Gewicht:
5 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 115,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,88*
€ 167,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,16*
€ 156,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,40*
€ 151,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,80*
€ 137,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.