Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7N47A00130 Internes Solid State Drive M.2 128 GB Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7N47A00130 Internes Solid State Drive M.2 128 GB Serial ATA III TLC
Lenovo 7N47A00130 Internes Solid State Drive M.2 128 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     C1830-7N47A00130
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7N47A00130
EAN/GTIN:
     889488432493
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84717070
SSD-Formfaktor:
M.2
SSD Speicherkapazität:
128 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
TLC
Komponente für:
NAS
NAND Blitz-Typ:
TLC (Triple Level Cell)
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
530 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
470 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
72000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
32000 IOPS
Kompatible Produkte:
Lenovo ThinkSystem SD530 Server
Breite:
80 mm
Tiefe:
22 mm
Gewicht:
10 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,47*
€ 115,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,72*
€ 115,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,11*
€ 103,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,39*
€ 90,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.