Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7T27A01503 Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7T27A01503 Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 GB
Lenovo 7T27A01503 Backup Speichergerät Speicherlaufwerk Bandkartusche LTO 6 GB
Artikel-Nr.:
     C1830-7T27A01503
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7T27A01503
EAN/GTIN:
     889488437870
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Zubehör
SAS Festplatte
SAS Festplatten
SAS HDD
Weitere Informationen:
Kapazität ohne Komprimierung:
6 GB
Kapazität (komprimiert):
15 GB
Laufwerk, Puffergröße:
1024 MB
Anzahl:
1
Produkttyp:
Speicherlaufwerk
Medientyp:
Bandkartusche
Schnittstelle:
Serial Attached SCSI (SAS)
Eingebaut:
Ja
Kompression Verhältnis:
2.5:1
Datenspeichertyp:
LTO
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 12192 m
Breite:
146 mm
Tiefe:
210 mm
Höhe:
39 mm
Gewicht:
3200 g
Verpackungsbreite:
176 mm
Verpackungstiefe:
240 mm
Verpackungshöhe:
69 mm
Paketgewicht:
3800 g
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.861,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.164,34*
€ 7.335,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.105,20*
€ 7.265,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.940,00*
€ 7.068,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.863,66*
€ 6.977,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.861,14*
€ 6.974,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.