Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR630 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR630 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Lenovo ThinkSystem SR630 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4210R 2,4 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Artikel-Nr.:
     C1830-7X02A0HUEA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7X02A0HUEA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Zukunftsdefiniertes Rechenzentrum
Lenovo bietet kosteneffiziente, zuverlässige und skalierbare Lösungen durch die Kombination von industrieführender Technologie und den weltweit besten Software-definierten Angeboten mit Lenovo ThinkShield, XClarity und TruScale Infrastructure Services, um den Lebenszyklus der Ansprüche Ihres Rechenzentrums zu begleiten. ThinkSystem SR630 bietet Unterstützung für Datenanalyse, Hybrid-Cloud, hyperkonvergierte Infrastruktur, Videoüberwachung, High Performance Computing und vieles mehr. Weitere Informationen darüber, wie SR630-Lösungen die Leben unserer Kunden ändern, finden Sie unter: lenovo.com/case-studies


Workload-optimierter Support
Intel® Optane™ DC Persistent Memory bietet ein neues, flexibles Speichertier, das exakt auf Daten-Workloads zugeschnitten ist, und eine unvergleichliche Kombination an hoher Kapazität, Erschwinglichkeit und Persistenz bietet. Diese Technologie wird wichtige Auswirkungen auf den echten Rechenzentrumsbetrieb haben: Reduktion von Neustart-Zeiten von Minuten auf Sekunden, 1,2fache virtuelle Maschinen-Dichte, dramatisch verbesserte Datenreplikation mit 14-fach geringerer Latenz und 14fach höheren IOPS, sowie bessere Sicherheit für persistente, in Hardware integrierte Daten.* * Auf Grundlage interner Tests von Intel, August 2018.


Flexibler Speicher
Das Lenovo AnyBay Design bietet eine Auswahl von Laufwerks-Oberflächentypen im gleichen Laufwerk-Bay: SAS Laufwerke, SATA Laufwerke oder U.2 NVMe PCIe Laufwerke. Durch die Freiheit, einige der Bays mit PCIe SSDs zu konfigurieren und die restlichen Bays für SAS Laufwerke mit hoher Kapazität zu nutzen, besteht die Möglichkeit, in der Zukunft bei Bedarf auf mehr als ein PCIe SSD aufzurüsten.


Stärkung der IT-Verwaltung
Lenovo XClarity Controller ist der eingebettete Management-Motor in allen ThinkSystem Servern, der die grundlegenden Aufgaben des Server-Management standardisieren, vereinfachen und automatisieren soll. Lenovo XClarity Administrator ist eine virtualisierte Anwendung, die ThinkSystem Server, Speicher und Netzwerke zentral verwaltet, was die Bereitstellungszeit im Vergleich zum manuellen Betrieb um 95 % reduzieren kann. Der XClarity Integrator hilft Ihnen, das ITManagement zu optimieren, die Bereitstellung zu beschleunigen und Kosten zu sparen, indem Sie XClarity nahtlos in eine bestehende IT-Umgebung integrieren.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
4210R
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
3.2 GHz
Prozessor-Cache:
13.75 MB
Motherboard Chipsatz:
Intel® C624
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Execute Disable Bit:
Ja
Eingebettete Optionen verfügbar:
Ja
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Produktfarbe:
Schwarz, Metallisch
Rack-Einbau:
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Ablageschienen:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Matrox G200e
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie:
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Intel® 64:
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2012 R2 Red Hat Enterprise Linux 7.4 Red Hat Enterprise Linux 7.3 Red Hat Enterprise Linux 6.9 Server x64 Edition SUSE Linux Enterprise Server 12 SP3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 11 for AMD64/EM64TSP4 VMware vSphere 6.5 (ESXi) Update 1 VMware vSphere 6.5 (ESXi) VMware vSphere 6.0 (ESXi) Update 3
RAID-Unterstützung:
Ja
RAID Level:
0, 1, 5, 6, 10, 50, 60
Unterstützte RAID-Controller:
9350-8i
interne Laufwerkseinschübe:
8
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
ECC:
Ja
Speichertaktfrequenz:
2933 MHz
Speicherlayout:
1 x 32 GB
Betriebstemperatur:
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3050 m
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Stromversorgung:
750 W
Stromversorgung - Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung:
XClarity Enterprise
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Breite:
435 mm
Tiefe:
750 mm
Höhe:
43 mm
Ethernet/LAN:
Ja
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000Base-T(X)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.412,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.556,53*
€ 1.852,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.552,73*
€ 1.847,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.506,68*
€ 1.792,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.467,96*
€ 1.746,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.412,79*
€ 1.681,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.