Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7XB7A00036 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00036 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Lenovo 7XB7A00036 Interne Festplatte 1 TB 7200 RPM 2.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-7XB7A00036
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00036
EAN/GTIN:
     889488432837
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
2.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Kompatible Produkte:
ThinkSystem SR950
Arbeitsspannung:
5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,10*
€ 228,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,77*
€ 199,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,44*
€ 181,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.