Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7XB7A00051 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00051 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Lenovo 7XB7A00051 Interne Festplatte 4 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-7XB7A00051
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00051
EAN/GTIN:
     889488432950
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
4000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 228,94*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,23*
€ 273,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.