Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7XB7A00052 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00052 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Lenovo 7XB7A00052 Interne Festplatte 6 TB 7200 RPM 3.5" Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-7XB7A00052
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00052
EAN/GTIN:
     889488432967
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Kapazität:
6000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
HDD Größe:
3.5 "
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Hot-Swap:
Ja
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 930,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 943,73*
€ 1.123,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 941,46*
€ 1.120,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 937,36*
€ 1.115,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 930,46*
€ 1.107,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.