Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7XB7A00055 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7XB7A00055 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Lenovo 7XB7A00055 Interne Festplatte 3.5" 1 TB Serial ATA III
Artikel-Nr.:
     C1830-7XB7A00055
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7XB7A00055
EAN/GTIN:
     889488432998
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
1000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
Serial ATA III
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
6 Gbit/s
Warentarifnummer (HS):
84717050
Arbeitsspannung:
5 / 12 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 459,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 509,62*
€ 606,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,18*
€ 603,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,75*
€ 592,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,64*
€ 571,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 459,56*
€ 546,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.