Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem DE2000H Disk-Array Rack (2U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem DE2000H Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Lenovo ThinkSystem DE2000H Disk-Array Rack (2U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-7Y70A00YWW
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Y70A00YWW
EAN/GTIN:
     889488705375
Suchbegriffe:
Array (Festplatten)
Festplatten-Array
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Server
Weitere Informationen:
Kapazität der Stromversorgungseinheit:
913 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
2
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 90 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-10 - 50 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Gehäusetyp:
Rack (2U)
Produktfarbe:
Schwarz
LED-Anzeigen:
Ja
Zertifizierung:
United States: FCC Part 15, Class A; UL 60950-1 and 62368-1 Canada: ICES-003, Class A; CAN/CSA-C22.2 60950-1 and 62368-1 Argentina: IEC60950-1 Mexico NOM European Union: CE Mark (EN55032 Class A, EN55024, IEC/EN60950-1 and 62368-1); ROHS Directive 2011/65/EU Russia, Kazakhstan, Belarus: EAC China: CCC GB 4943.1, GB 17625.1, GB 9254 Class A; CELP; CECP India: BIS Japan: VCCI, Class A Taiwan: BSMI CNS 13438, Class A; CNS 14336-1 Korea KN32/35, Class A Australia/New Zealand: AS/NZS CISPR 22 Class A
USB Anschluss:
Ja
Serielle Schnittstelle:
RJ-45
Anzahl RJ-45-Anschlüsse:
3
Geräteklasse:
Kleines & Mittleres Unternehmen
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
12
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS
RAID Level:
0, 1, 3, 5, 6, 10
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte:
Ja
Breite:
447 mm
Tiefe:
483 mm
Höhe:
85 mm
Gewicht:
28780 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.355,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.582,01*
€ 5.452,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.546,00*
€ 5.409,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.437,93*
€ 5.281,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.383,86*
€ 5.216,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.355,28*
€ 5.182,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.