Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7Z57A03558 InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP28 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7Z57A03558 InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP28 Schwarz
Lenovo 7Z57A03558 InfiniBand/fibre optic cable 3 m SFP28 Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-7Z57A03558
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Z57A03558
EAN/GTIN:
     889488421961
Suchbegriffe:
InfiniBand Kupferkabel
InfiniBand Netzwerkkabel
InfiniBand Patchkabel
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85444290
Gewicht:
130 g
Kabellänge:
3 m
Anschluss 1:
SFP28
Anschluss 2:
SFP28
Produktfarbe:
Schwarz
Steckerverbindergeschlecht:
Männlich/Männlich
Datenübertragungsrate:
25 Gbit/s
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,20*
€ 29,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.