Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server 960 GB Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 750 W
Artikel-Nr.:
     C1830-7Z71A068EA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Z71A068EA
EAN/GTIN:
     5054444533810
Suchbegriffe:
Barebone Server
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Für geschäftskritische Vielseitigkeit entwickelt
Der vielseitige und äußerst zuverlässige 1 HE ThinkSystem SR630 V2 2P Rackserver wurde für hybride Workloads im Rechenzentrum ausgelegt – von der IT-Infrastruktur und HPC bis zu Cloud- und hyperkonvergentem Computing.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
4309Y
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Prozessor Boost-Frequenz:
3.6 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:
2
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Einbau:
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Maximaler Grafikkartenspeicher:
16 MB
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 7.9 Red Hat Enterprise Linux 8.2 Red Hat Enterprise Linux 8.3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 SUSE Linux Enterprise Server 12 Xen SP5 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP2 VMware ESXi 6.7 U3 VMware ESXi 7.0 U2
Gesamtspeicherkapazität:
960 GB
Anzahl SSD installiert:
2
SSD Speicherkapazität:
480 GB
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
32x DIMM
ECC:
Ja
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 32 GB
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Stromversorgung:
750 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen:
2
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung:
XClarity Enterprise
Geräuschpegel:
56 dB
BIOS-Typ:
UEFI
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Breite:
440 mm
Tiefe:
773 mm
Höhe:
43 mm
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.271,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.462,05*
€ 2.929,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.440,05*
€ 2.903,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.360,89*
€ 2.809,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.311,73*
€ 2.750,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.271,21*
€ 2.702,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.