| |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon Silver |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | 4309Y |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.8 GHz |
Prozessorgeneration: | Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3.6 GHz |
Effiziente Basisfrequenz des Kerns: | 2.8 GHz |
Leistung Basisfrequenz des Kerns: | 2.8 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 8 |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Motherboard Chipsatz: | Intel C621A |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Gehäusetyp: | Rack (1U) |
Produktfarbe: | Schwarz |
Rack-Einbau: | Ja |
Ungenutzter Lüfter-Support: | Ja |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Matrox G200 |
Maximaler Grafikkartenspeicher: | 16 MB |
Speicherkapazität: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherrangfolge: | 2 |
Speicherkartensteckplätze: | 32x DIMM |
ECC: | Ja |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 32 GB |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 8 - 90 % |
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x): | 2 |
Unterstützung für redundantes Netzteil: | Ja |
Stromversorgung: | 1100 W |
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen: | 2 |
Anzahl der installierten redundanten Netzteile: | 1 |
Breite: | 440 mm |
Tiefe: | 773 mm |
Höhe: | 43 mm |
Wake-on-LAN bereit: | Ja |
Ethernet/LAN: | Ja |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 4 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
Kompatible Betriebssysteme: | Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 7.9 Red Hat Enterprise Linux 8.2 Red Hat Enterprise Linux 8.3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 SUSE Linux Enterprise Server 12 Xen SP5 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP2 VMware ESXi 6.7 U3 VMware ESXi 7.0 U2 |
RAID-Unterstützung: | Ja |
Maximale unterstützte Anzahl der HDD: | 8 |
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen: | 2.5 " |
Unterstützte RAID-Controller: | 530-8i |
Hot-Swap: | Ja |
interne Laufwerkseinschübe: | 8 |
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung: | XClarity Enterprise |
BIOS-Typ: | UEFI |
Trusted Platform Module (TPM): | Ja |
Trusted Platform Module (TPM) Version: | 2.0 |