Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W
Lenovo ThinkSystem SR630 V2 Server Rack (1U) Intel® Xeon Silver 4309Y 2,8 GHz 32 GB DDR4-SDRAM 1100 W
Artikel-Nr.:
     C1830-7Z71A088EA
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7Z71A088EA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo ThinkSystem Server
Lenovo ThinkSystem Server Rack
Rack Server
Server
Für geschäftskritische Vielseitigkeit entwickelt
Der hochleistungsfähige SR630 V2 zeichnet sich durch eine branchenführende Zuverlässigkeit und erweiterte Sicherheitsfunktionen aus und eignet sich hervorragend für Cloud-, Analyse-, Virtualisierungs- und Gaming-Anwendungen.

Zukunftsdefiniertes Rechenzentrum

Lenovo bietet speziell entwickelte, getestete und zertifizierte IT-Lösungen, die leistungsstark, skalierbar und kostengünstig sind. Durch die Kombination von branchenführender x86-Servertechnologie und -zuverlässigkeit, Partnerschaften für erstklassige gemeinsame Innovationen und die Gewährleistung einer durchgehenden Sicherheit mit Lenovo ThinkShield, XClarity und Services ermöglichen Lenovo Lösungen Kunden die Verwendung von Echtzeitdaten zum Erhalt umsetzbarer Erkenntnisse. Als Rechensystem für diese Lösungen stellt ThinkSystem SR630 V2 Unternehmen mehr Intelligenz bereit, indem es Unterstützung für Datenanalyse, Hybrid Cloud, hyperkonvergente Infrastruktur, Videoüberwachung, Hochleistungsrechnen und vieles mehr bietet.

Workload-optimierter Support

ThinkSystem SR630 V2 ist perfekt auf die Intel® Optane™ Persistent Memory 200 Serie abgestimmt. Mit dieser zweiten Generation von leistungsstarken persistenten Speicherebenen, die für skalierbare Intel® Xeon® Prozessoren der 3. Generation optimiert sind, werden eine erheblich geringere Datenlatenz, höhere Kapazitäten und eine noch größere Wertschöpfung geboten. Da Daten näher am Prozessor gespeichert werden, können Anwendungen schneller auf Daten zugreifen, wodurch schnellere Reaktionszeiten bei Echtzeit-Analysen, Finanztransaktionen, elektronischen Patientenakten, der Erkennung von Betrugsversuchen usw. unterstützt werden.

Flexibler Speicher

Das branchenführende Backplane-Design für Lenovo AnyBay™ bietet eine Auswahl von Laufwerksschnittstellentypen im gleichen Laufwerksschacht: SAS-Laufwerke, SATA-Laufwerke, U.2 & U.3 NVMe PCIe-Laufwerke oder EDSFF-basierte SSDs. Durch die Flexibilität, einige der Schächte mit PCIe-SSDs zu konfigurieren und die restlichen Schächte für SAS-Laufwerke mit hoher Kapazität zu nutzen, besteht die Möglichkeit, in der Zukunft bei Bedarf auf mehr als ein PCIe-SSD aufzurüsten.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Intel® Xeon Silver
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
4309Y
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Prozessorgeneration:
Skalierbare Intel® Xeon® der 3. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
3.6 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
2.8 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor-Cache:
12 MB
Motherboard Chipsatz:
Intel C621A
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Gehäusetyp:
Rack (1U)
Produktfarbe:
Schwarz
Rack-Einbau:
Ja
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Matrox G200
Maximaler Grafikkartenspeicher:
16 MB
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherrangfolge:
2
Speicherkartensteckplätze:
32x DIMM
ECC:
Ja
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Speicherlayout:
1 x 32 GB
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
8 - 90 %
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
2
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
Stromversorgung:
1100 W
Anzahl der unterstützten redundanten Stromversorgungen:
2
Anzahl der installierten redundanten Netzteile:
1
Breite:
440 mm
Tiefe:
773 mm
Höhe:
43 mm
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
Kompatible Betriebssysteme:
Microsoft Windows Server 2016 Microsoft Windows Server 2019 Microsoft Windows Server 2022 Red Hat Enterprise Linux 7.9 Red Hat Enterprise Linux 8.2 Red Hat Enterprise Linux 8.3 SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 SUSE Linux Enterprise Server 12 Xen SP5 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 SUSE Linux Enterprise Server 15 Xen SP2 VMware ESXi 6.7 U3 VMware ESXi 7.0 U2
RAID-Unterstützung:
Ja
Maximale unterstützte Anzahl der HDD:
8
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen:
2.5 "
Unterstützte RAID-Controller:
9350-8i
Hot-Swap:
Ja
interne Laufwerkseinschübe:
8
Leistungsmanagementfunktionen - Beschreibung:
XClarity Enterprise
BIOS-Typ:
UEFI
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.262,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.460,73*
€ 2.928,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.445,84*
€ 2.910,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.367,86*
€ 2.817,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.318,01*
€ 2.758,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.262,63*
€ 2.692,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.