Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7ZT7A00544 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7ZT7A00544 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Lenovo 7ZT7A00544 Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 1000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-7ZT7A00544
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7ZT7A00544
EAN/GTIN:
     889488438587
Suchbegriffe:
Intel Mainboard
Intel Motherboard
Lenovo ThinkSystem Zubehör
Mainboard
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün, Metallisch
Chipsatz:
Intel® C624
Zertifizierung:
UL recognized to UL60950-1 2nd Edition FCC Rules, Part 15, Class A Australian EMC Framework (RCM) Japan VCCI, Class A Industry Canada, ICES-003, Class A EU (CE Mark) Korea KC-RRA, Class A
Kompatible Produkte:
SR630 SR650 SR850 SR860 SR950
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Intel® Virtual Machine Device Queues (VMDq):
Ja
PCI-SIG* SR-IOV fähig:
Ja
Intel® Data Direct I/O Technology:
Ja
Receive Side Scaling (RSS):
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Ethernet
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
2
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
VMware vSphere ESXi
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
SUSE Linux Enterprise Server 11, SUSE Linux Enterprise Server 12, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
1000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten:
10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10/100/1000BaseT(X)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9728
Unterstützte Netzwerkprotokolle:
TCP/UDP/IP/SCTP, IPv4/IPv6
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
VLAN-Tagging:
Ja
LAN-Controller:
Marvell 88E1514
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,81*
€ 135,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,98*
€ 118,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,72*
€ 117,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,90*
€ 105,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.