Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 7ZT7A00547 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 7ZT7A00547 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Lenovo 7ZT7A00547 Netzwerkkarte Eingebaut Faser 10000 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     C1830-7ZT7A00547
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     7ZT7A00547
EAN/GTIN:
     889488438617
Suchbegriffe:
Fibre Channel Controller
Fibre Channel Karte
Fibre Channel Netzwerkkarte
Intel Mainboard
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85176990
Eingebaut:
Ja
Produktfarbe:
Grün
Chipsatz:
Intel® C624
Zertifizierung:
UL recognized to UL60950-1 2nd Edition FCC Rules, Part 15, Class A Australian EMC Framework (RCM) Japan VCCI, Class A Industry Canada, ICES-003, Class A EU (CE Mark) Korea KC-RRA, Class A
Kompatible Produkte:
SR630 SR650 SR850 SR860 SR950
Unterstützung Datenflusssteuerung:
Ja
Anzahl der VLANs:
4096
PCI-SIG* SR-IOV fähig:
Ja
Receive Side Scaling (RSS):
Ja
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
PCI Express
Schnittstelle:
Faser
Anzahl Faseranschlüsse:
4
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, openSUSE 11.3, openSUSE 11.4, openSUSE 12.1, openSUSE 12.2
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
VMware vSphere ESXi
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Maximale Datenübertragungsrate:
10000 Mbit/s
Netzstandard:
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbg, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3x
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10000 Mbit/s
Verkabelungstechnologie:
10GBase-T
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
SNMP
Jumbo Frames Unterstützung:
Ja
Jumbo-Frames:
9728
Quality of Service (QoS) Support:
Ja
VLAN-Tagging:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,85*
€ 197,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,08*
€ 189,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,62*
€ 184,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.