Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Lenovo Legion 5 Intel® Core™ i7 i7-11800H Laptop 43,9 cm (17.3") Full HD 16 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3060 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Schwarz, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1830-82JM002CGE
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
82JM002CGE
EAN/GTIN:
196118196220
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Optimierte Gaming-Leistung
Spielen Sie die neuesten Games auf dem Legion 5i Gen 6 (17″ Intel).Dank KI-gesteuerter Performance-Steigerung, Intel® Core™ H-Serie Prozessoren der 11. Generation und NVIDIA® GeForce RTX™ Notebook-GPUs der 30er-Serie sind Sie Ihren Gegnern immer einen Schritt voraus und können außerdem professionellen Content erstellen.Ein 43,9 cm (17,3") FHD-Display mit hoher Bildwiederholrate und Unterstützung für Dolby Vision™ sorgen für beeindruckende Bilder.Und mit der Legion Truestrike Tastatur treffen Sie immer Ihre Ziele.
Erstklassiges Gaming mit Intel®
Die Intel® Core™ H-Serie Prozessoren der 11. Generation sorgen für ein völlig neues Gaming-Erlebnis.Mit Taktraten bis zu 5 GHz auf mehreren Kernen, verbesserter Übertaktung, 45 W dedizierter Rechenleistung, bis zu 8 Kernen und 16 MB Intel® Smart Cache können Sie die neuesten AAA-Titel ruckelfrei spielen und streamen.Intel® Iris® Xe Grafik und intelligente Technologien wie Intel® Thermal Velocity Boost (TVB), Intel® Dynamic Tuning und verbesserte Intel® Adaptix™ Technologien für eine optimierte Systemleistung ermöglichen Content-Erstellung und Gaming wie nie zuvor.Erleben Sie blitzschnelle Gigabit-WLAN-Geschwindigkeiten und zuverlässige Verbindungen dank Intel® Wi-Fi 6 (Gig+)* sowie fast 3-mal schnelleres WLAN dank Intel® Wi-Fi 6 – auch in stark frequentierten Netzwerken.Thunderbolt™ 4** ermöglicht den schnellen Anschluss von Stromversorgung, Monitoren, Speichern und zahlreichen weiteren Geräten über ein einziges Kabel. *Nur ausgewählte SKU. Die Funktionalität variiert je nach OEM-Design.Wenden Sie sich an den OEM oder Händler, um Einzelheiten zur Systemkonfiguration zu erfahren.Weitere Informationen zu Intel® Wi-Fi 6 (Gig+) erhalten Sie unter
Ultimative Leistung für Gamer und Entwickler
Die neuesten NVIDIA® GeForce RTX™ Notebook-GPUs der 30er-Serie bieten ultimative Leistung für Gamer und Entwickler.Sie basieren auf Ampere, NVIDIAs RTX-Architektur der 2. Generation, mit neuen Raytracing-Kernen, Tensorkernen und Streaming-Multiprozessoren für eine beachtliche Leistungssteigerung.In dem flachen und leichten Design stecken realistisches Raytracing, neueste Funktionen und die Leistungsfähigkeit von KI.
Spielen Sie über 100 hochwertige Games mit dem enthaltenen Game Pass
Spielen Sie über 100 hochwertige Games mit Ihrem neuen Lenovo Legion Notebook und dem Xbox Game Pass für drei Monate – einschließlich EA Play. Es kommen ständig neue Spiele hinzu, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Sie können sie herunterladen und in voller Qualität erleben oder Konsolenspiele aus der Cloud mit angeschlossenem Controller spielen. Mehr erfahren.
Coldfront 3.0 – kühl und berechnend
Legion Coldfront 3.0 bietet nicht nur die legendären maximalen Taktraten ohne Drosselung auch bei stundenlangem Spielen, sondern legt noch eins drauf: intelligentes Luftzufuhrsystem, Doppellüfter und ein Vierkanalsystem zur Wärmeableitung sowie verbesserte Kühlrippen, Kühlkörper und Einlassöffnungen unter jeder Tastaturtaste.Ein neuer intelligenter Modus verwendet KI zur Optimierung der anspruchsvollsten Titel, ohne auch nur annähernd an Grenzen zu stoßen. Mit Q Control 4.0 können Sie die Geschwindigkeit und Spannung des Lüfters für Vollgas-Gaming steuern oder die Akkulaufzeit verlängern.
Die bahnbrechende Lenovo Legion AI Engine
Die Lenovo Legion AI Engine ist unsere bisher bahnbrechendste Gaming-Lösung.Der Auto-Optimization-Modus erkennt Spielstarts und optimiert automatisch die System-Performance, indem er die Leistung zwischen CPU und GPU dynamisch verteilt.So genießen Sie die höchstmögliche FPS, unabhängig davon, ob Ihr Spiel CPU- oder GPU-intensiv ist.Und im Auto-Detect-Modus erleben Sie maximale Bildraten bei einigen der beliebtesten AAA-Titel.
Vorsprung gegenüber Ihren Gegnern
Das 43,9 cm (17,3") Breitbild-FHD-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 144 Hz überzeugt durch ein breites Sichtfeld und schnelle Reaktionszeiten. Damit verschafft Ihnen das Legion 5i Gen 6 (17" Intel) Gaming-Notebook einen Vorteil gegenüber Ihren Gegnern.Und mit Dolby Vision™ und einer NTSC-Farbraumabdeckung von 72 % können Sie Ihren glorreichen Sieg in allen Details erleben.
Anvisiert und bereit zuzuschlagen.
Taktil.Reaktionsschnell.Präzise.Das Legion 5i Gen 6 (17" Intel) überzeugt durch seine Legion TrueStrike Tastatur.TrueStrike ist das Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit: Tasten mit weichem Anschlag und einem Hub von 1,5 mm sowie ein Design mit zweitem Übergang. Dadurch erzielen Sie bei jedem Tastenanschlag mit gleicher Kraft einen tieferen Hub für ein besseres Eingabeerlebnis on- und offline.Außerdem bietet TrueStrike eine Hintergrundbeleuchtung in strahlendem weiß. Spezielle Medientasten, Ziffernblock und größere Pfeiltasten unterstreichen das ausgezeichnete Tastaturlayout.
Mit Nahimic Audio ins Spielgeschehen eintauchen
Ein optimierter Sound sorgt für eine bessere Wahrnehmung, gerade dann, wenn man es am meisten braucht. Nahimic verbessert Ihr Gaming-Erlebnis drastisch: Es bietet einen beispiellosen 3D-Klang, speziell entwickelt für Gamer.Verschaffen Sie sich einen Vorteil gegenüber Ihren Gegnern mit dem Soundtracker. Dieser zeigt die Richtungen an, aus denen die Geräusche vorwiegend kommen.Erleben Sie eine kristallklare Kommunikation mit Ihren Teamkollegen wie nie zuvor.Mit Nahimic spielen Sie nicht nur – Sie tauchen ein in Ihr Game.
Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Separater Grafik-Adapterspeicher:
6 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
NVMe, PCI Express 3.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD
Batteriekapazität:
80 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
7.9 h
Schnellladung:
Ja
Schnellladezeit (50%):
30 min
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Phantom blue, shadow black
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Marktpositionierung:
Gaming
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
ErP Lot 3
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3306
Audio-System:
Nahimic Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
Weiß
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
2 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Gewicht:
2980 g
Breite:
398.6 mm
Tiefe:
290 mm
Höhe (vorne):
24.3 mm
Höhe (hinten):
26.2 mm
Netzteilstärke:
300 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Motherboard Chipsatz:
Intel HM570
Bildschirmdiagonale:
17.3 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
72 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-11800H
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 11. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.6 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
2
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Typ Ladeanschluss:
DC-Anschluss
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
2in1 Notebook
,
Convertible
,
Convertible Laptop
,
Convertible Notebook
,
Detachables
,
Hybrid-Laptop
,
Hybrid-Notebook
,
Hybrid-Tablet
,
Konvertierbare Notebooks
,
Business Laptop
,
Business Notebook
,
Gaming Laptop
,
Gaming Notebook
,
Lenovo Laptops
,
Lenovo Notebooks
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
notebook i7 512gb ssd 16gb ram
,
lenovo laptops
,
lenovo laptop 17 zoll
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.330,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.438,11*
€ 1.711,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.432,47*
€ 1.704,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.395,48*
€ 1.660,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.365,21*
€ 1.624,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.330,47*
€ 1.583,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,57*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 20,53*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 99,62*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,72*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,49*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 10,98*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,36*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 59,38*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 160,89*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 228,45*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
ab € 75,87*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,40*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 124,06*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen