Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Lenovo IdeaPad 3 Chrome 14M836 MediaTek MT8183 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD 4 GB LPDDR4x-SDRAM 128 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) ChromeOS Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-82KN003CGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82KN003CGE
EAN/GTIN:
     196803295733
Suchbegriffe:
Chromebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Im Handumdrehen zu allem bereit
Das IdeaPad 3 Chromebook Gen 6 (14" MTK) wurde für das moderne Leben entwickelt und ist im Handumdrehen bereit für den täglichen Einsatz. Sie können damit im Internet surfen, Ihre Smart-Home-Geräte mit dem Google Assistant steuern und auf dem 35,6 cm (14") FHD-Touchscreen erstklassige Unterhaltung genießen. Das Chrome-Betriebssystem sorgt dabei für eine rundum benutzerfreundliche Erfahrung, und Ihre Daten sind dank dem integrierten, regelmäßig aktualisierten Virenschutz sicher.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
ARM Mali-G72 MP3
Hersteller der eingebauten GPU:
ARM
On-Board-Grafikadapterfamilie:
ARM Mali
Gesamtspeicherkapazität:
128 GB
Speichermedien:
eMMC
Flash-Speicher:
128 GB
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Batteriekapazität:
42 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Produkttyp:
Chromebook
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Arctic Grey
Gehäusematerial:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Polycarbonat (PC)
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Audio-Chip:
Maxim MAX98357A
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Speicherkapazität:
4 GB
RAM-Speicher maximal:
4 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1300 g
Breite:
336 mm
Tiefe:
221 mm
Höhe:
18.6 mm
Netzteilstärke:
45 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
ChromeOS
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.0
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
MediaTek SoC
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
TN
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
220 cd/m²
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessorhersteller:
MediaTek
Prozessor:
MT8183
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,95*
€ 398,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,69*
€ 391,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,05*
€ 389,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,59*
€ 374,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,69*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,62*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 20,55*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 99,78*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,67*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 49,62*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,08*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,42*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 59,24*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,95*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 160,95*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 228,43*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 75,97*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,44*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 123,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.