Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 Intel® Core™ i3 i3-1215U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 8 GB LPDDR4x-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home in S mode Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-82R700H8GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82R700H8GE
EAN/GTIN:
     197529832097
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Elegantes und dynamisches Design
Mit dem vielseitigen IdeaPad Flex 5i Gen 7 (14"; Intel) halten Sie in einer schnelllebigen Welt mühelos Schritt. Im Laptop-Modus können Sie arbeiten und lernen, im Tent-Modus Unterhaltung genießen, den Stand-Modus für Präsentationen nutzen oder im Tablet-Modus bequem lesen. Das 360°-Scharnier wurde mehr als 25.000 Mal getestet, um Langlebigkeit zu gewährleisten. Mit nur 17,4 mm und 1,6 kg lässt sich das in drei Farben erhältliche Gerät mühelos überallhin mitnehmen.

Brillante Farben
Das Display mit einer Auflösung von bis zu 2,8K OLED bietet ein Seitenverhältnis von 16:10 für eine größere Anzeigefläche, DCI-P3 für besseren Kontrast und 400 cd/m² Helligkeit. Dank der TÜV-zertifizierten Reduzierung der Blaulichtanteile schont es die Augen, ohne die Farbgenauigkeit zu beeinträchtigen, sodass Sie sowohl Bildqualität als auch ergonomischen Komfort genießen können.

Uneingeschränkte Performance
Das IdeaPad Flex 5i Gen 7 (14"; Intel) ist vielseitig, mobil und leistungsstark. Ein Prozessor bis zu Intel® Core™ i7 der 12. Generation ermöglicht Streaming, Contenterstellung und Unterhaltung in hoher Qualität. Mit bis zu 16 GB Arbeitsspeicher und 1 TB PCIe 4.0 SSD-Massenspeicher sind Multitasking und Dateienspeicherung mühelos möglich. Intelligent Cooling hält dabei die Temperaturen und den Geräuschpegel jederzeit niedrig.

Beeindruckende Produktivität
Die Intel® Thunderbolt™ 4.0-Technologie sorgt für eine reibungslose Stromversorgung anderer Geräte sowie Datenübertragungen in Hochgeschwindigkeit. Das IdeaPad Flex 5i Gen 7 bietet außerdem Rapid Charge Boost – bis zu 2 Stunden Akkulaufzeit mit nur 15 Minuten Aufladen – während ein Fingerabdruckscanner eine sichere Anmeldung ermöglicht. Mit dem optionalen Standard Lenovo Pen können Sie auch auf dem Display zeichnen, skizzieren oder Dokumente kommentieren.

Der Standard Lenovo Pen ist optional verfügbar und nicht im Lieferumfang enthalten.

Unbegrenzte Zusammenarbeit
Das IdeaPad Flex 5i Gen 7 (14"; Intel) eignet sich perfekt für die Zusammenarbeit. Videokonferenzen werden durch angepassten Klang und reduzierte Hintergrundgeräusche optimiert. Zwei Mikrofone nehmen Ihre Stimme klarer auf, Dolby Audio™ optimiert den Klang und Smart Noise Cancelling filtert die Geräuschkulisse im Hintergrund heraus, sodass Sie sich besser auf das Wesentliche konzentrieren können.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel® UHD Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
256 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
256 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
256 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
52.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
9 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
13.5 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Cloud Grey
Gehäusematerial:
Fiberglas, Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium
Zertifizierung:
ENERGY STAR® 8.0 RoHS compliant
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Supervisor, HDD, Benutzer
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
8 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1500 g
Breite:
313.1 mm
Tiefe:
224.9 mm
Höhe:
17.4 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home in S mode
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Beschleunigungsmesser:
Ja
Hallsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-1215U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i3 Prozessoren der 12. Generation
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.4 GHz
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.4 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.3 GHz
Prozessor-Cache:
10 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
15 W
Maximale Turboleistung:
55 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
1.4b
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 467,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,31*
€ 627,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,88*
€ 622,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,23*
€ 611,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 508,35*
€ 604,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 467,53*
€ 556,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 97,03*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 18,44*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 102,88*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 11,30*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,55*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,12*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,73*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,35*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,25*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 161,79*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 217,21*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,92*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 126,40*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.