Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
Lenovo IdeaPad Gaming 3 AMD Ryzen™ 7 6800H Laptop 40,6 cm (16") WUXGA 16 GB DDR5-SDRAM 512 GB SSD NVIDIA GeForce RTX 3050 Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1830-82SC008PGE
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
82SC008PGE
EAN/GTIN:
196804017174
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Dimmer Bar
Gaming Laptop
Geschwindigkeit und Ausdauer dank AMD Ryzen™ Prozessoren
Ein Gaming-Notebook mit AMD Ryzen™ Prozessoren bietet Geschwindigkeit und Ausdauer gleichermaßen. Nutzen Sie die uneingeschränkte Performance, die Sie zum Sieg brauchen, ohne die Akkulaufzeit zu beeinträchtigen.
Ultimatives Gaming
NVIDIA® GeForce RTX™ GPUs der 30er-Serie bieten ultimative Leistung für Gamer und kreative Köpfe. Ampere, die NVIDIA RTX™ Architektur der 2. Generation, mit neuen RT-Kernen, Tensorkernen und Streaming-Multiprozessoren, sorgt für realistisches Raytracing und modernste KI-Funktionen.
Spielen Sie über 100 hochwertige Games mit dem enthaltenen Game Pass
Spielen Sie über 100 hochwertige Games mit Ihrem neuen IdeaPad Gaming-Notebook und dem Xbox Game Pass für drei Monate – einschließlich EA Play. Es kommen ständig neue Spiele hinzu, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Sie können sie herunterladen und in voller Qualität erleben oder Konsolenspiele aus der Cloud mit angeschlossenem Controller spielen.Mehr erfahren.
Immer einen Schritt voraus
Auf einem WQHD+-Display (2.560 x 1.600) mit einer Wiederholrate von 165 Hz für beeindruckende Reaktionszeiten, mit denen Sie in der gleichen Liga wie die Profis spielen, haben Sie das Geschehen immer perfekt im Blick. Das Seitenverhältnis von 16:10 sorgt für mehr Anzeigefläche auf dem Display und somit für ein besseres Sichtfeld, damit Ihnen nichts entgeht. Mit einer Helligkeit von 500 cd/m² ist außerdem gewährleistet, dass alles auf dem Display immer gut erkennbar ist, unabhängig von den Lichtverhältnissen.
Stark, aber leise
Das Quad-Vent-Kühlsystem sorgt für Spitzenleistung mit deutlich reduziertem Lüftergeräusch, selbst wenn Ihre GPU übertaktet. Die speziell designten Lüfter sorgen dafür, dass Ihr IdeaPad Gaming 3 Gen 7 mit höchster Leistung läuft. Dieses neue Kühlsystem bietet durch einen erhöhten Luftstrom über zusätzliche Lufteinlässe in der Nähe der Tastatur eine um 20 % stärkere Lüftung als frühere Generationen.
Hochleistungs-Gaming mit Stil
Die blauen Akzente des IdeaPad Gaming 3 in Onyx Grey lenken die Aufmerksamkeit auf seine Lüftungsöffnungen. Die perfekt platzierten Anschlüsse an der Rückseite sorgen für Ordnung. Dedizierte Mediensteuertasten, ein Ziffernblock in Standardgröße und große Pfeiltasten verbessern die Steuerung. Eine FHD-Kamera ermöglicht nahtlose Videokonferenzen und bietet dank einer physischen Abdeckung mehr Privatsphäre.
Immer ganz vorne mit dabei
Mit Ihrem IdeaPad Gaming 3 können Sie viele Jahre lang AAA-Titel spielen – das gewährleisten die umfangreichen, zukunftsfähigen Arbeits- und Massenspeicheroptionen. Mit einem Upgrade auf DDR5-RAM und zwei DDR5-SO-DIMM-Steckplätze können Sie Gaming mit den höchsten Einstellungen erleben. Zwei M.2-PCIe-SSD-Steckplätze sorgen für mehr Platz und die Schnellladetechnologie für mehr Mobilität.
Nahimic Audio für Gamer: Beeindruckendes 3D-Klangerlebnis.
Mit seinem beeindruckenden 3D-Audio und den ansprechenden Funktionen für Gamer verbessert Nahimic Ihr Spielerlebnis drastisch. Erleben Sie kristallklare Kommunikation mit Teamkollegen. Nahimic bietet Gamern eine exklusive und einfache Möglichkeit, Audio-Streams professionell zu mischen und zu teilen – eine durchgehend innovative Audiolösung für ein rundum perfektes Gaming-Erlebnis.
Optimales Gaming
Smarte Lösungen speziell für das Gaming, einschließlich Lenovo Vantage für optimale Einstellungen, mit denen Sie Fähigkeiten Ihres Systems perfekt nutzen können, ermöglichen ein beeindruckendes Gaming-Erlebnis. Smart Power erschließt dabei das volle Potenzial Ihres PCs mit adaptiver Leistung und Temperaturmanagement sowie besserer Akkulaufzeit und Akustik.
Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 3050
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon 680M
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
On-Board-Grafikadapterfamilie:
AMD Radeon
AMD FreeSync:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
71 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10.3 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
17.7 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Onyx grey
Marktpositionierung:
Gaming
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
ErP Lot 3
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Tastaturhintergrundbeleuchtung:
Weiß
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Memory Formfaktor:
SO-DIMM
Speicherlayout:
1 x 16 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x SO-DIMM
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
2500 g
Breite:
359.6 mm
Tiefe:
277.8 mm
Höhe:
20.9 mm
Netzteilstärke:
170 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Testsoftware:
Office Trial
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Ethernet/LAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.2
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Helligkeit:
350 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Kontrastverhältnis:
1200:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
6800H
Prozessor-Taktfrequenz:
3.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Prozessor-Cache:
20 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
HDMI-Version:
2.0
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
Laptops
Weitere Suchbegriffe:
Gaming Notebook
,
Lenovo Laptops
,
Lenovo Notebooks
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
laptop lenovo 512gb ssd
,
dimmer bar
,
lenovo notebook 16gb ram
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 942,08*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.027,29*
€ 1.222,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.022,66*
€ 1.216,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,96*
€ 1.191,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 978,94*
€ 1.164,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 942,08*
€ 1.121,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,65*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,60*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
ab € 20,51*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 98,68*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,75*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 49,35*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,07*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,43*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
ab € 59,48*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,89*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 161,28*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 230,13*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
ab € 75,89*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,43*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 123,86*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen