Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad 5 AMD Ryzen™ 7 7730U Hybrid (2-in-1) 35,6 cm (14") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-82XX0003GE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82XX0003GE
EAN/GTIN:
     196803296334
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Flexible, smarte Leistung
Der IdeaPad Flex 5 Gen 8 2-in-1-PC mit bis zu Prozessoren der AMD Ryzen™ 7000 Serie bietet unglaublich hohe und smarte Leistung und Geschwindigkeit. Wenn Sie optimale Effizienz benötigen, nimmt die Smart Power-Funktion dynamisch Anpassungen vor, um Leistung, Temperaturmanagement, Akustik und Akkulaufzeit zu optimieren.

Absolute Robustheit und Freiheit
Das IdeaPad Flex 5 Gen 8 2-in-1-Notebook ist dank seinem auf Robustheit getesteten 360-Grad-Scharnier überall einsetzbar. Ob beim Streamen oder Arbeiten, im Liegen oder Sitzen – im Laptop-Modus lässt sich die Tastatur mit dem Drop-Down-Scharnier jederzeit auf einen ergonomischeren Winkel anheben.

Tauchen Sie ein in eine andere Welt
Erleben Sie filmisches Erzählen mit dem 2,2K-Display des IdeaPad Flex 5 Gen 8 2-in-1-Gerät, das hyperrealistische Bilder und ultrascharfe Details bietet. Die TÜV Low Blue Light-Zertifizierung gewährleistet, dass Sie Ihre Filme und Serien ansehen können, ohne Ihre Augen zu belasten.

Der Produktivitätshelfer
Das IdeaPad Flex 5 Gen 8 verfügt über einen vollwertigen USB-C-Anschluss für eine schnellere Datenübertragung, Stromversorgung und erweiterte Anzeigefunktionen, sodass Sie Ihre kreativen Visionen besser umsetzen und die Arbeit schneller erledigen können. Wi-Fi 6 sorgt für eine schnellere und stabilere Verbindung, und dank Rapid Charge hat der Akku nach 15 Minuten Ladezeit genug Ausdauer für zwei Stunden. Außerdem wird der Base Pen 3.0 unterstützt.

Aussagekräftige Videoanrufe
Das IdeaPad Flex 5 Gen 8 gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie Sie in Videoanrufen aussehen und klingen. Die hochwertige Kamera, die bis zu FHD-Auflösung bietet, ist mit einer Abdeckung ausgestattet, die Sie vor neugierigen Blicken schützt und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Teilnehmer des Videoanrufs lediglich Ihre Stimme hören können. Außerdem sorgt Smart Noise Cancelling für einen natürlicheren Klang, indem Hintergrundgeräusche herausgefiltert werden.

Die technischen Daten können je nach Region variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
SD
Batteriekapazität:
52.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
15 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Arctic Grey
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
TÜV
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Supervisor, Benutzer
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Schweiz
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1550 g
Breite:
313.1 mm
Tiefe:
224.9 mm
Höhe:
17.8 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Mitgelieferte Software:
Office Trial
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11g, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Beschleunigungsmesser:
Ja
Hallsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
14 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 7
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7730U
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 690,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 763,77*
€ 908,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 757,63*
€ 901,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,08*
€ 889,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 728,94*
€ 867,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,81*
€ 822,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,44*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 104,79*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,77*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,78*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,93*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,24*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 218,16*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.