Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Lenovo IdeaPad Flex 5 AMD Ryzen™ 5 7530U Hybrid (2-in-1) 40,6 cm (16") Touchscreen WUXGA 16 GB LPDDR4x-SDRAM 1 TB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-82XY003WGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     82XY003WGE
EAN/GTIN:
     196804130262
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Beeindruckende Leistung
Der IdeaPad Flex 5 Gen 8 2-in-1-PC mit bis zu Prozessoren der AMD Ryzen™ 7000 Serie bietet unglaublich hohe und smarte Leistung und Geschwindigkeit. Wenn Sie optimale Effizienz benötigen, nimmt die Smart Power-Funktion dynamisch Anpassungen vor, um Leistung, Temperaturmanagement, Akustik und Akkulaufzeit zu optimieren. 


Robust und flexibel für unterwegs
Das IdeaPad Flex 5 Gen 8 2-in-1-Notebook ist dank seinem auf Robustheit getesteten 360-Grad-Scharnier überall einsetzbar. Ob beim Streamen oder Arbeiten, im Liegen oder Sitzen – im Laptop-Modus lässt sich die Tastatur mit dem Drop-Down-Scharnier jederzeit auf einen ergonomischeren Winkel anheben. 


Beschleunigter, kreativer Arbeitsprozess
Das IdeaPad Flex 5 Gen 8 verfügt über einen vollwertigen USB-C-Anschluss für eine schnellere Datenübertragung, Stromversorgung und erweiterte Anzeigefunktionen, sodass Sie Ihre kreativen Visionen besser umsetzen und die Arbeit schneller erledigen können. Wi-Fi 6 sorgt für eine schnellere und stabilere Konnektivität und die Rapid Charge Schnellladefunktion sorgt innerhalb von nur 15 Minuten für eine Akkulaufzeit von bis zu zwei Stunden. Base Pen 3.0 wird ebenfalls unterstützt.


Verbesserte Videoanrufe für einen hybriden Lebensstil
Das IdeaPad Flex 5 Gen 8 gibt Ihnen die vollständige Kontrolle darüber, wie Sie in Videoanrufen aussehen und klingen. Die hochwertige FHD-Kamera ist mit einer Abdeckung ausgestattet, die Sie vor neugierigen Blicken schützt und gleichzeitig dafür sorgt, dass die Teilnehmer des Videoanrufs lediglich Ihre Stimme hören können. Außerdem sorgt die smarte Geräuschunterdrückung für einen natürlicheren Klang, indem Hintergrundgeräusche herausgefiltert werden. 

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
AMD Radeon Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
AMD
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MMC, SD, SDHC, SDXC
Batteriekapazität:
52.5 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
10 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
14 h
Schnellladung:
Ja
Produkttyp:
Hybrid (2-in-1)
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Convertible (Ordner)
Name der Farbe:
Arctic Grey
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
TÜV Rheinland Low Blue Light
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Silver, ErP
Fingerabdruckscanner:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Supervisor, Benutzer
Audio-Chip:
Realtek ALC3287
Audio-System:
Dolby Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
4266 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
2100 g
Breite:
357.8 mm
Tiefe:
253.9 mm
Höhe:
18.7 mm
Netzteilstärke:
65 W
Netzteilfrequenz:
50 - 60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
AMD SoC
Beschleunigungsmesser:
Ja
Hallsensor:
Ja
Bildschirmdiagonale:
16 "
Display-Auflösung:
1920 x 1200 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
WUXGA
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
300 cd/m²
RGB-Farbraum:
NTSC
Farbskala:
45 %
Kontrastverhältnis:
800:1
Prozessorfamilie:
AMD Ryzen™ 5
Prozessorhersteller:
AMD
Prozessor:
7530U
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
6
Prozessor Boost-Frequenz:
4.5 GHz
Prozessor-Cache:
16 MB
Prozessor Cache Typ:
L3
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
1.4b
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB-Typ-C DisplayPort-Wechselmodus:
Ja
USB Power Delivery:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
USB-Ports - Schlafen-und-Laden:
1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 755,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 829,18*
€ 986,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 826,74*
€ 983,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,02*
€ 967,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 793,70*
€ 944,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,78*
€ 899,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,44*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,70*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 18,41*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 104,79*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,69*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,13*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,77*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,78*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,93*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,24*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 218,16*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 125,92*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.