Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Lenovo Yoga Pro 7 14IMH9 Intel Core Ultra 9 185H Laptop 36,8 cm (14.5") Touchscreen 3K 32 GB LPDDR5x-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Wi-Fi 6E (802.11ax) Windows 11 Pro Grau
Artikel-Nr.:
     C1830-83E2003TGE
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     83E2003TGE
EAN/GTIN:
     197530146756
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Nutzen Sie Ihr volles Potenzial
- Kompaktes 36,8 cm (14,5") Notebook in Studioqualität für Kreative
- Pro-Spezifikationen zur Unterstützung anspruchsvoller Kreativ-Workflows
- KI-Tuning zur intelligenten Leistungsoptimierung
- Brillante Bildwiedergabe auf dem präzisen PureSight Pro-Bildschirm
- Bestandteil des nahtlos integrierten Yoga Creator-Ökosystems 
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Arc Graphics
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Arc Graphics
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Batteriekapazität:
73 Wh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Grau
Formfaktor:
Klappgehäuse
Name der Farbe:
Luna Grey
Gehäusematerial:
Aluminium
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, EPEAT Gold
Windows Hello:
Ja
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
Audio-Chip:
Realtek ALC3306
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1920 x 1080 Pixel
Frontkamera HD Typ:
Full HD
Infrarot (IR)-Kamera:
Ja
Privatsphärenkamera:
Ja
Art der Privatsphäre:
Sichtschutzblende
Neuronale Prozessoreinheit (NPU):
Intel AI Boost
Höchstfrequenz NPU:
1.4 GHz
Seltenheitsunterstützung:
Ja
Unterstützung für Windows Studio-Effekte:
Ja
Unterstützung von AI-Datentypen auf der NPU:
FP16, FP32, Int8
Von der NPU unterstützte AI-Software-Frameworks:
DirectML, ONNX RT, OpenVINO, Windows ML
Eingabegerät:
Touchpad
Tastatursprache:
Deutsch
Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Speicherkapazität:
32 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR5x-SDRAM
Speichertaktfrequenz:
7467 MHz
Memory Formfaktor:
On-board
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Gewicht:
1590 g
Breite:
325.5 mm
Tiefe:
226.49 mm
Höhe:
16.6 mm
Netzteilstärke:
140 W
Netzteilfrequenz:
50/60 Hz
Netzteil Eingansgsspannung:
100 - 240 V
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Pro
Betriebssystemarchitektur:
64-Bit
Testsoftware:
Office
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
5 - 43 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
8 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
5 - 95 %
Maximum Versandhöhe:
3048 m
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6E (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.3
WWAN:
Nicht installiert
Motherboard Chipsatz:
Intel SoC
Bildschirmdiagonale:
14.5 "
Display-Auflösung:
3072 x 1920 Pixel
Touchscreen:
Ja
HD-Typ:
3K
Panel-Typ:
IPS
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Natives Seitenverhältnis:
16:10
Display-Oberfläche:
Glanz
Helligkeit:
400 cd/m²
RGB-Farbraum:
sRGB
Farbskala:
100 %
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Dolby Vision
Prozessorfamilie:
Intel Core Ultra 9
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
185H
Prozessorgeneration:
Intel Core Ultra (Series 1)
Anzahl Prozessorkerne:
16
Prozessor-Threads:
22
Prozessor Boost-Frequenz:
5.1 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Low Power Efficient-Core:
2
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.1 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.8 GHz
Low Power Efficient-Core maximale Turbofrequenz:
2.5 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
2.3 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
1.8 GHz
Low Power Efficient-Core Basisfrequenz:
1000 MHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Grundleistung des Prozessors:
45 W
Maximale Turboleistung:
115 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Thunderbolt 4-Ports:
1
Intel® Thunderbolt 4:
Ja
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
USB - Schlafen-und-Laden:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.608,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,89*
€ 2.052,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.721,21*
€ 2.048,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.677,84*
€ 1.996,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.647,68*
€ 1.960,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.608,20*
€ 1.913,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,30*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,75*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 18,36*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 101,00*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,50*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,49*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,08*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 16,72*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 60,92*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,01*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,49*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 225,43*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
ab € 69,73*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,32*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 123,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.