Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 89P8730 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 89P8730 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Lenovo 89P8730 Tastatur Maus enthalten RF Wireless QWERTY Englisch Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1830-89P8730
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     89P8730
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Keyboard Abmessungen (BxTxH):
465 x 200 x 38 mm
Maus enthalten:
Ja
Bewegungerfassungs Technologie:
Optisch
Bewegung Auflösung:
800 DPI
Bildlaufrad:
Ja
Maus Batterietyp:
AA
Batterienanzahl (Maus):
2
Tastatur Batterietyp:
AAA
Anzahl der Batterien (Tastatur):
3
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Tastatur-Stil:
Gerade
Full-size Tastatur:
Ja
Handgelenkauflage:
Ja
Geräteschnittstelle:
RF Wireless
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
Englisch
Tastatur Formfaktor:
Volle Größe (100%)
Übertragungstechnik:
Kabellos
Zweck:
PC / Server
Frequenzband:
2.4 GHz
Kabelloser Receiver-Anschluss:
USB Typ-A
Kabellose Reichweite:
10 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,39*
€ 75,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,14*
€ 65,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,79*
€ 64,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,93*
€ 55,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.