![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
Intel® 64: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Leerlauf Zustände: | Ja |
Execute Disable Bit: | Ja |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX): | Ja |
CPU Konfiguration (max): | 1 |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Gesamtspeicherkapazität: | 512 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 512 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 512 GB |
SSD Schnittstelle: | NVMe, PCI Express |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Integrierter Kartenleser: | Ja |
Separater Grafikadapter: | Ja |
Separates Grafikkartenmodell: | NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Dedizierter Grafikspeicher Typ: | GDDR6 |
Separater Grafik-Adapterspeicher: | 6 GB |
Anzahl dedizierter Grafikkarten: | 1 |
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports: | 1 |
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts: | 1 |
Anzahl Grafikadapter DVI-Ports: | 1 |
Installiertes Betriebssystem: | Windows 11 Home |
Betriebssystemarchitektur: | 64-Bit |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Maus enthalten: | Ja |
Tastatur enthalten: | Ja |
Prozessorfamilie: | Intel® Core™ i5 |
Prozessorhersteller: | Intel |
Prozessor: | i5-10400F |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.9 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 6 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.3 GHz |
Prozessor-Cache: | 12 MB |
Anzahl installierter Prozessoren: | 1 |
Zertifizierung: | ErP Lot 3 RoHS compliant |
Ethernet/LAN: | Ja |
WLAN: | Ja |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Verkabelungstechnologie: | 10/100/1000Base-T(X) |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN-Standards: | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Bluetooth: | Ja |
Bluetooth-Version: | 5.0 |
Speicherkapazität: | 16 GB |
RAM-Speicher maximal: | 32 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 2x DIMM |
Ohne ECC: | Ja |
Speicherkanäle: | Zweikanalig |
Breite: | 145 mm |
Tiefe: | 292.2 mm |
Höhe: | 365 mm |
Gewicht: | 6000 g |
Verpackungsbreite: | 240 mm |
Verpackungstiefe: | 395 mm |
Verpackungshöhe: | 530 mm |
Paketgewicht: | 8000 g |
Gehäusetyp: | Tower |
Produktfarbe: | Schwarz, Blau |
Name der Farbe: | Raven black |
Volumen (l): | 13.6 l |
Unterstützte Positionierung: | Senkrecht |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 4 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C: | 1 |
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 1 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse: | 1 |
HDMI-Version: | 2.0 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
Kopfhörerausgänge: | 1 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -40 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
Stromversorgung: | 310 W |
Produkttyp: | PC |
Marktpositionierung: | Gaming |
Motherboard Chipsatz: | Intel B560 |
Audio-Chip: | Realtek ALC222-CG |
Audio-System: | High Definition Audio |
Passwortschutz: | Ja |
Passwortschutz-Art: | HDD, Einschalten, Supervisor |