Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsystem
>
Artikel
Lenovo Legion T5 Intel® Core™ i5 i5-14600KF 16 GB DDR5-SDRAM 1 TB SSD NVIDIA GeForce RTX 4060 Windows 11 Home Tower PC Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1830-90UU00FLGE
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
90UU00FLGE
EAN/GTIN:
197531099365
Suchbegriffe:
Gaming PC
Gaming-Computer
Komplett-PC
Komplettsystem
Intel Core Prozessoren der 14. Generation. Uneingeschränkte Performance.
Die neueste Hybridarchitektur von Intel sorgt in Kombination mit branchenführenden Funktionen für das ultimative Gaming-Erlebnis. Streaming, Kreativität und Wettkampf auf höchstem Niveau – Intel® Core™ Prozessoren der 14. Generation bieten ultimative Leistung für Ihr Gameplay, damit Sie alle Ihre Ziele erreichen können.
Stilvolles Zubehör mit ungezähmter Leistung
Umgeben Sie Ihr kraftvolles Lenovo Gaming-System mit elegantem, leistungsstarkem Legion Gaming-Zubehör. Die hellen, gestochen scharfen Legion Monitore ermöglichen mehr Präzision beim Zielen und bei der Navigation. Oder schließen Sie eine hochtaktile Tastatur, eine Präzisions-Gaming-Maus oder ein immersives Headset an. Unser Angebot umfasst außerdem gepolsterte Taschen, die ultimativen Schutz für Ihr Gaming-Zubehör bieten.
Ihr Vorteil: Legion Vantage
Mit unserer exklusiven Software Legion Vantage können Sie Ihre PC-Einstellungen anpassen und optimieren, um Ihr Gaming-Erlebnis zu verbessern und das Schlachtfeld als Sieger zu verlassen. Die Möglichkeiten reichen von einem Echtzeit-Performance-Dashboard über eine Übertaktungssteuerung bis hin zu KI-gestütztem Performance-Tuning, intelligente Lüftersteuerung inklusive.
Mehr als nur „schnell“
NVIDIA® GeForce RTX™ GPUs der 40-Serie bieten überaus hohe Geschwindigkeiten für Gamer und kreative Köpfe. Die hierfür nötige Leistung liefert die NVIDIA Ada Lovelace-Architektur, die sowohl hinsichtlich Performance als auch KI-gestützter Grafik einen Quantensprung darstellt. Tauchen Sie ein in lebensechte virtuelle Gaming-Welten dank Raytracing und ultrahohen FPS-Werten mit extrem niedriger Latenz. Entdecken Sie bahnbrechende neue Möglichkeiten für kreatives Arbeiten und eine beispiellose Beschleunigung von Workflows.
Spielen Sie über 100 hochwertige Games mit dem enthaltenen Game Pass
Spielen Sie über 100 hochwertige Games mit Ihrem neuen Lenovo Legion PC und dem Xbox Game Pass für drei Monate – einschließlich EA Play. Es kommen ständig neue Spiele hinzu, sodass es immer etwas Neues zu entdecken gibt. Sie können sie herunterladen und in voller Qualität erleben oder Konsolenspiele aus der Cloud mit angeschlossenem Controller spielen. Siehe https://www.xbox.com/subscriptionterms.
Kreditkarte erforderlich. Falls keine Kündigung erfolgt, wird Ihnen nach Ablauf des Aktionszeitraums der aktuelle reguläre Mitgliedsbeitrag in Rechnung gestellt. Es gelten Bedingungen, Ausnahmen und Streaming-Limits. Xbox Cloud Gaming (Beta): Nur auf ausgewählten Geräten und in bestimmten Regionen verfügbar. Nach Ablauf der Frist ist eine aktive Mitgliedschaft erforderlich, um Spiele und Online-Multiplayer zu spielen. Das Games-Angebot variiert im Laufe der Zeit je nach Region und Gerät. DLC separat erhältlich; wenn ein Spiel aus dem Katalog entfernt wird oder Ihre Mitgliedschaft endet, müssen Sie das Spiel separat kaufen, um Ihren DLC nutzen zu können. Wenn Sie bereits ein Xbox Live Gold-Mitglied sind und/oder einen Game Pass für Konsole/PC besitzen, werden alle verbleibenden Tage Ihrer Mitgliedschaft(en) anhand einer Umrechnungsformel in den Ultimate-Tarif umgewandelt. Künftige Code-Einlösungen unterliegen ebenfalls der Umrechnungsformel. Alle Umrechnungen zu Ultimate sind endgültig. Details und Systemvoraussetzungen unter https:// www.xbox.com/gamepass.. Angebot gültig in allen Xbox Game Pass-Märkten außer Russland. Digital Direct: Ihr digitaler Content wird während der Einrichtung direkt auf Ihr Gerät übertragen; keine Codes erforderlich.
Ein Gaming-PC, der ebenso cool bleibt wie Sie
Sie können sich nicht in anspruchsvolle Gefechte stürzen, wenn Ihr Gaming-System zur Überhitzung neigt. Lenovo hat den Legion Tower 5i Gen 8 daher mit einer äußerst leisen Luftkühlung mit bis zu 180 W Leistung ausgestattet – damit läuft Ihr PC selbst in intensiven Gaming-Sessions wie am Schnürchen. Die Frontblende des überarbeiteten Gehäuses ist mit einem Gitter ausgestattet, um den Luftstrom zu optimieren und Umgebungsgeräusche dennoch weiterhin zu reduzieren.
Look & Feel einer Gefechtsstation
Mit seinem neu gestalteten Gehäuse und Inneren ist der Legion Tower 5i Gen 8 Gaming-Gefechtsstation und Kühlstation zugleich. Ein optionaler Glaseinsatz auf der Gehäuseseite mit werkzeuglosem Zugriff gibt den Blick frei auf die Komponenten im Inneren des Gehäuses, so etwa auf die ARGB-Lüfter mit ihren 16,7 Millionen Farben. Ebenfalls vorhanden sind ein schickes neues Legion Logo und anpassbare Lichteffekte.
Leistungsstarkes Gaming und Multitasking
Dank seinem ultraschnellen DDR5-Arbeitsspeicher kommt der Legion Tower 5i Gen 8 selbst bei intensiver Spielaction nicht ins Ruckeln. Auch für Multitasking ist das System bestens geeignet. Streaming, Aufnahme oder Musikwiedergabe – alles das ist während dem Gaming problemlos möglich. Es spielt keine Rolle, ob Sie das System gleich mit den maximalen 32 GB RAM bestellen oder seine vier Steckplätze für ein späteres Upgrade nutzen, es wird Ihnen in jedem Fall langfristig erhalten bleiben.
Storage, der mitwächst
Sie wünschen sich schnellere Ladezeiten in Spielen, schnelle Datenübertragungen und schnellere Systemstarts? Mit dem PCIe Gen 4 SSD-Massenspeicher wird der Legion Tower 5i Gen 8 zur virtuellen „Speed Machine“, sodass Ihr System im Handumdrehen startet und neue Games problemlos geladen werden. Und wenn Sie viele Spiele speichern, lassen sich die Optionen mit Festplatte und SSC-Massenspeicher auf bis zu 2 TB bzw. 1 TB erweitern.
Verzögerungsfreie Verbindungen
Ohne zuverlässige, nahezu sofortige Datenverbindungen ist das Spiel für Sie vorbei, bevor es überhaupt begonnen hat. Aus diesem Grund stattet Lenovo den Legion Tower 5i Gen 8 mit mehreren USB-Anschlüssen auf der Ober- und Rückseite aus, inklusive einem ultraschnellen USB-C-Anschluss für zuverlässige Konnektivität zu Peripheriegeräten, die dies erfordern. Die verfügbare Verbindung über Wi-Fi 6E* ist stabil und zuverlässig und die fortschrittlichen 2,5G-Ethernet-Anschlüsse machen das System fit für die Gegenwart und Zukunft.
* Der Betrieb von Wi-Fi 6E mit 6 GHz hängt ab von der Unterstützung des Betriebssystems, von Routern/APs/Gateways, die Wi-Fi 6E unterstützen, sowie von den regionalen gesetzlichen Zertifizierungen und der Frequenzzuweisung.
Immersives 3D-Audio mit Nahimic Audio von SteelSeries
Gaming ist mehr als nur „Zielen, Schießen und Punkten“. Für ein wahrhaft immersives Erlebnis überzeugt Nahimic® von SteelSeries mit 3D-Audio, das die intensive Action moderner Topspiele perfekt ergänzt. Die Software Nahimic ermöglicht das Mischen und Teilen wie ein Profi und bietet sowohl in Spielen als auch bei der Arbeit eine kristallklare Kommunikation.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
1000 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
1000 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
1000 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Separater Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
NVIDIA GeForce RTX 4060
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Getrennter GPU-Hersteller:
NVIDIA
Separater Grafik-Adapterspeicher:
8 GB
Dedizierter Grafikspeicher Typ:
GDDR6
Anzahl dedizierter Grafikkarten:
1
Anzahl Grafikadapter HDMI-Ports:
1
Anzahl Grafikadapter DisplayPorts:
3
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i5
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i5-14600KF
Prozessorgeneration:
Intel Core i5-14xxx
Anzahl Prozessorkerne:
14
Prozessor-Threads:
20
Prozessor Boost-Frequenz:
5.3 GHz
Leistungskerne:
6
Effiziente Kerne:
8
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5.3 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
4 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
3.5 GHz
Effiziente Basisfrequenz des Kerns:
2.6 GHz
Prozessor-Cache:
24 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
125 W
Maximale Turboleistung:
181 W
Compliance certificates:
RoHS
Zertifizierung:
ErP Lot 3
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
2500 Mbit/s
LAN-Controller:
Dragon RTL8125BG
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5-SDRAM
Speicherkartensteckplätze:
4x DIMM
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Breite:
205 mm
Tiefe:
396.9 mm
Höhe:
425.9 mm
Gewicht:
14000 g
Verpackungsbreite:
325 mm
Verpackungstiefe:
502 mm
Verpackungshöhe:
580 mm
Paketgewicht:
16000 g
Gehäusetyp:
Tower
Produktfarbe:
Grau
Volumen (l):
26 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
-15.2 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
-15.2 - 12192 m
Stromversorgung:
500 W
Stromversorgung - Eingang Spannung:
100 - 240 V
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
Intel B660
Audio-Chip:
Realtek ALC897
Audio-System:
High Definition Audio
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
BIOS, Einschalten
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse:
1
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):
1
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
PCs/Workstations
Weitere Suchbegriffe:
Komplettsysteme
,
PC-Komplettsystem
,
Lenovo Komplettsysteme
,
Lenovo Systeme
,
lenovo komplett-pc
,
komplett-pc
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.051,52*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.066,79*
€ 1.269,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.066,68*
€ 1.269,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.061,34*
€ 1.262,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.057,58*
€ 1.258,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.051,52*
€ 1.251,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 95,17*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,60*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 104,68*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 12,88*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,65*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 10,93*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,54*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 34,57*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 170,01*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 218,49*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 18,06*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 126,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen