Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Komplettsystem-Übersicht
>
Komplettsystem
>
Artikel
Lenovo IdeaCentre 3 Intel® Core™ i3 i3-14100 8 GB DDR4-SDRAM 512 GB SSD Windows 11 Home SFF PC Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1830-90VT0050GE
Hersteller:
Lenovo
Herst.-Nr.:
90VT0050GE
EAN/GTIN:
197531099501
Suchbegriffe:
Komplett-PC
Komplettsystem
Komplettsysteme
PC-Komplettsystem
Beeindruckende Leistung zum günstigen Preis
Der platzsparende IdeaCentre 3i Gen 8 Desktop ermöglicht professionelles Arbeiten, Gaming und Entertainment. Mit der neuesten Generation von Intel® Core™ i7 Prozessoren bietet er eine herausragende Leistung. Zudem verfügt dieser PC über einen blitzschnellen Arbeitsspeicher und kann alle Anforderungen Ihrer Familie nahtlos erfüllen, von Schularbeiten über die Bildbearbeitung bis hin zum Streaming von Serien.
Gute Verbindungen
Mit dem IdeaCentre 3i Gen 8 Desktop müssen Sie sich nie mehr Gedanken um freie Anschlüsse machen. Er bietet eine Vielzahl von Anschlüssen für Ihre Computer-, Monitor- und Audiogeräte, darunter drei an der Vorderseite für einen leichteren Zugang sowie HDMI- und VGA-Anschlüsse an der Rückseite. Wi-Fi 6 ermöglicht schnelle, stabile Verbindungen und nahtloses Multitasking.
Teilen und Synchronisieren leicht gemacht
Der IdeaCentre 3i Gen 8 Desktop verfügt über ein duales Speicherlaufwerk mit Festplatte und SSD und bietet mehr als genug Platz für die gesamte Medienbibliothek Ihrer Familie. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Smart Storage*-Funktion den sicheren Remote-Zugriff auf Ihren PC von anderen Geräten aus – über Ihren Speicherplatz in der privaten Cloud. Außerdem können Sie Inhalte auf allen Geräten Ihrer Familie gemeinsam nutzen und synchronisieren sowie Daten automatisch sichern.
Nutzen Sie jeden Arbeitsbereich optimal
Dieses kompakte Gerät wurde für Menschen mit einer modernen, minimalistischen Denkweise entwickelt und optimiert jeden Arbeitsbereich zu Hause. Der IdeaCentre 3i Gen 8 Desktop fügt sich perfekt in jeden Raum ein, spart Platz und wird Teil Ihrer Einrichtung. Dabei ist er rundum umweltfreundlich: Die Frontblende dieses Towers wird in einem Niedrigtemperatur-Lötverfahren hergestellt, das Emissionen reduziert, und besteht zu 85 % aus recyceltem Kunststoff. Auch die Verpackung ist nachhaltig.
Die technischen Daten können je nach Region variieren.
Weitere Informationen:
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke:
1
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
SSD Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
SSD-Formfaktor:
M.2
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel UHD Graphics 730
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel® UHD Graphics
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Betriebssystemsprache:
Deutsch
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Maus enthalten:
Ja
Maus-Konnektivität:
Kabelgebunden
Tastatur enthalten:
Ja
Tastatur-Konnektivität:
Kabelgebunden
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i3
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i3-14100
Prozessorgeneration:
Intel Core i3-14xxx
Anzahl Prozessorkerne:
4
Prozessor-Threads:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
4.7 GHz
Leistungskerne:
4
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
4.7 GHz
Leistung Basisfrequenz des Kerns:
3.5 GHz
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
Anzahl installierter Prozessoren:
1
Grundleistung des Prozessors:
60 W
Maximale Turboleistung:
110 W
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Zertifizierung:
ErP Lot 3 RoHS
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten:
100,1000 Mbit/s
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN-Standards:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Speicherkapazität:
8 GB
RAM-Speicher maximal:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4-SDRAM
Speicherlayout:
1 x 8 GB
Speicherkartensteckplätze:
2x DIMM
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Ohne ECC:
Ja
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Breite:
100 mm
Tiefe:
303.5 mm
Höhe:
274.8 mm
Gewicht:
4400 g
Verpackungsbreite:
195 mm
Verpackungstiefe:
500 mm
Verpackungshöhe:
390 mm
Paketgewicht:
6250 g
Gehäusetyp:
SFF
Produktfarbe:
Grau
Name der Farbe:
Cloud Grey
Volumen (l):
7.4 l
Unterstützte Positionierung:
Senkrecht
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
4
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Mikrofon-Eingang:
Ja
Kopfhörerausgänge:
1
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss:
Ja
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung:
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb:
0 - 3048 m
Höhe bei Lagerung:
0 - 12192 m
Stromversorgung:
180 W
Produkttyp:
PC
Motherboard Chipsatz:
Intel B660
Audio-Chip:
Realtek ALC623-CG
Audio-System:
High Definition Audio
Passwortschutz:
Ja
Passwortschutz-Art:
HDD, Einschalten, Supervisor
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Trusted Platform Module (TPM) Version:
2.0
... >
Computer & Elektronik
>
Computer
>
PCs/Workstations
Weitere Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
,
Lenovo Notebooks
,
Lenovo Komplettsysteme
,
Lenovo Systeme
,
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
laptop lenovo 512gb ssd
,
lenovo laptops
,
lenovo laptops i3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 382,97*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,37*
€ 516,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,14*
€ 511,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,25*
€ 501,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,24*
€ 497,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,97*
€ 455,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
iiyama ProLite XU2492HSU LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 97,03*
Zubehör
Logitech B110 Silent Maus Büro Beidhändig USB Typ-A Optisch 1000 DPI
Logitech
910-005508
ab € 5,69*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
ab € 102,88*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
ab € 11,30*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
ab € 50,55*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
ab € 11,12*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
ab € 16,73*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
ab € 35,25*
Zubehör
Philips B Line 242B1H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
242B1H/00
ab € 161,79*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
ab € 217,21*
Zubehör
POLY Blackwire C3210 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Schwarz
Poly
209744-201
ab € 22,92*
Zubehör
POLY Voyager Focus 2 UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Ladestation Schwarz
Poly
213727-02
ab € 126,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen