Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo 95Y4810 Speichermodul 32 GB DDR4 2133 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 95Y4810 Speichermodul 32 GB DDR4 2133 MHz
Lenovo 95Y4810 Speichermodul 32 GB DDR4 2133 MHz
Artikel-Nr.:
     C1830-95Y4810
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     95Y4810
EAN/GTIN:
     5704174109822
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Sie die Standardkapazität an Hauptspeicher Ihres Systems erweitern, um die Gesamtleistung des PC. Die Hinzunahme weiteren Hauptspeichers ist eine kosteneffektive Methode zum Ausbau der Systemleistung und zur Verbesserung der Fähigkeit zur gleichzeitigen Ausführung einer größeren Anzahl von Programmen.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2133 MHz
Komponente für:
PC / Server
Speicherspannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,47*
€ 160,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,38*
€ 158,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,35*
€ 156,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,30*
€ 153,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.