| |
Maus enthalten: | Ja |
Maus-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Tastatur enthalten: | Ja |
Tastatur-Konnektivität: | Kabelgebunden |
Betriebssystemsprache: | Deutsch |
Eingebaute Lautsprecher: | Ja |
Anzahl der Lautsprecher: | 2 |
RMS-Leistung: | 3 W |
Lautsprecher Hersteller: | Harman Kardon |
Eingebautes Mikrofon: | Ja |
Audio-Chip: | Realtek ALC233 |
Audio-System: | HD |
Separates Grafikkartenmodell: | Nicht verfügbar |
Eingebaute Grafikadapter: | Ja |
Eingebautes Grafikkartenmodell: | AMD Radeon Graphics |
Hersteller der eingebauten GPU: | AMD |
On-Board-Grafikadapterfamilie: | AMD Radeon Graphics |
Gerätebreite (inkl. Fuß): | 613.1 mm |
Gerätetiefe (inkl. Fuß): | 200 mm |
Gerätehöhe (inkl. Fuß): | 472.91 mm |
Gewicht (mit Ständer): | 8770 g |
Verpackungsbreite: | 232 mm |
Verpackungstiefe: | 763 mm |
Verpackungshöhe: | 570 mm |
Paketgewicht: | 11720 g |
Gesamtspeicherkapazität: | 256 GB |
Speichermedien: | SSD |
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke: | 1 |
Gesamtkapazität der SSDs: | 256 GB |
Anzahl SSD installiert: | 1 |
SSD Speicherkapazität: | 256 GB |
SSD Schnittstelle: | PCI Express 4.0 |
NVMe: | Ja |
SSD-Formfaktor: | M.2 |
Netzteilstärke: | 90 W |
Netzteil Eingansgsspannung: | 100 - 240 V |
Betriebstemperatur: | 5 - 35 °C |
Temperaturbereich bei Lagerung: | -20 - 60 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb: | 20 - 80 % |
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: | 10 - 90 % |
Höhe bei Betrieb: | 0 - 3048 m |
Höhe bei Lagerung: | 0 - 12192 m |
WLAN: | Ja |
Top WLAN-Standard: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Ethernet/LAN: | Ja |
Bluetooth: | Ja |
WLAN-Standards: | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Antennentyp: | 2x2 |
Ethernet LAN Datentransferraten: | 100,1000 Mbit/s |
Bluetooth-Version: | 5.1 |
Speicherkapazität: | 8 GB |
RAM-Speicher maximal: | 16 GB |
Interner Speichertyp: | DDR4-SDRAM |
Speicherkartensteckplätze: | 2 |
Arbeitsspeicher Typ: | SO-DIMM |
Speichertaktfrequenz: | 3200 MHz |
Speicherlayout: | 1 x 8 GB |
Memory Formfaktor: | DIMM/SO-DIMM |
Nachhaltigkeitszertifikate: | ENERGY STAR, RoHS |
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse: | 2 |
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A: | 2 |
Anzahl HDMI-Anschlüsse: | 1 |
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45): | 1 |
HDMI-Version: | 1.4 |
Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss: | Ja |
Prozessorfamilie: | AMD Ryzen™ 3 |
Prozessorhersteller: | AMD |
Prozessor: | 7330U |
Prozessor-Taktfrequenz: | 2.3 GHz |
Prozessor Boost-Frequenz: | 4.3 GHz |
Anzahl Prozessorkerne: | 4 |
Prozessor-Cache: | 8 MB |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Grundleistung des Prozessors: | 15 W |
Bildschirmdiagonale: | 27 " |
Display-Auflösung: | 1920 x 1080 Pixel |
HD-Typ: | Full HD |
Natives Seitenverhältnis: | 16:9 |
Helligkeit: | 250 cd/m² |
Panel-Typ: | IPS |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
Blendfreier Bildschirm: | Ja |
Neigungswinkelbereich: | -5 - 25 ° |
Produktfarbe: | Schwarz |
Produkttyp: | All-in-One-PC |
Motherboard Chipsatz: | AMD SoC |
Integrierte Kamera: | Ja |
Megapixel insgesamt: | 5 MP |